10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。 砥材アルミナ(A) 幅×長さ(mm)100×610
1箱(5本)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。 適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N) 材質アルミナ(研磨材) 基材綾織りXw綿布 寸法(幅W×長さL)(mm)100×915 接着剤レジンボンド
1箱(5本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。 寸法(mm)76×533 砥粒アルミナ質研削材
1箱(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)その他、100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
粒度36 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 トラスコ品番485-1242 長さ(mm)915 幅(mm)100 砥材ジルコニア砥粒(Z) 質量(g)147 適合材各種金属
1セット(5本)
3,898 税込4,288
当日出荷

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
1箱(50本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業エンドレスベルト
#800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。 長さ(mm)915 幅(mm)100 寸法(mm)100×915 砥材A
1箱(10本)
10,980 税込12,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
4,298 税込4,728
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

#800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。 材質砥粒:アランダム砥粒(A) 長さ(mm)915 幅(mm)100 粒度#2000 寸法(mm)100×915 砥材A 質量(g)68
1箱(10個)
11,980 税込13,178
17日以内出荷

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540 適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
1箱(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)20×520
1箱(10本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)