7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。カッターナイフなどで切り取ることが可能です。荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥がしに 粒度80・120・220 長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10 トラスコ品番352-9355 青・紫・緑 質量(g)122.9 質量(g/個)41.0
1箱(3個)
5,998 税込6,598
当日出荷

消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。 長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10 適合材各種金属
1箱(3個)
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー4型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。基材(バルカナイズドファイバー)厚は一般用途の1.0mmです。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 トラスコ品番814-6729 適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N。 粒度(#)36 穴径(Φmm)15.9 外径(Φmm)100 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)13700rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー7型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。 トラスコ品番814-6768 適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X 粒度(#)60 穴径(Φmm)22.2 外径(Φmm)180 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)7600rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
149,800 税込164,780
94日以内出荷

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー6型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。 適合機種ミタチMG-150X 穴径(Φmm)22.2 外径(Φmm)150 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)9200rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
129,800 税込142,780
94日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー7型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。 適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X 穴径(Φmm)22.2 外径(Φmm)180 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)7600rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
159,800 税込175,780
94日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280 砥材G(ガーネット) 基材Cwクラフト紙 適合材木材、石膏、プラスチックなど 接着剤グルー/グルー
1箱(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)