「研磨ベルト」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。
適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)
材質アルミナ(研磨材)
基材綾織りXw綿布
寸法(幅W×長さL)(mm)100×915
接着剤レジンボンド
こんなお得な商品も!
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
モノタロウ
¥499
税込¥549
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。
狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540
適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
こんなお得な商品も!
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)20×520
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。
砥材アルミナ(A)
幅×長さ(mm)100×610
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。
寸法(mm)76×533
砥粒アルミナ質研削材
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。
従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(mm)3350
砥材ジルコニア砥粒(Z)
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
弾性ゴム砥石のクッション効果で2次バリ、ダレを防ぎます。R面にも馴染みが良く、削りすぎることはありません。目づまりがなく耐久性は抜群です。
用途切削面の仕上げ、塗装はがし。切削、板金工程後の微細バリ、カエリ取り。ステンレス、アルミをはじめ非鉄金属や塗装面など様々な材質に。
ベルト幅(mm)12
ベルト長さ(mm)330
長さ(mm)330
幅(mm)12
砥粒セラミックフィラー(炭化ケイ素)
適合材ステンレス、アルミ等
#800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。
材質砥粒:アランダム砥粒(A)
長さ(mm)915
幅(mm)100
粒度#2000
寸法(mm)100×915
砥材A
質量(g)68
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。
従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)3350
長さ(mm)3350
幅(mm)50
砥材ジルコニア砥粒(Z)
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)その他、100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
粒度36
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
トラスコ品番485-1242
長さ(mm)915
幅(mm)100
砥材ジルコニア砥粒(Z)
質量(g)147
適合材各種金属
1セット(5本)
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)533
幅(mm)76
寸法(mm)76×533
砥材A
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
長さ(mm)540
幅(mm)30
寸法(mm)30×540
砥材A
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。
長さ(mm)330
幅(mm)10
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。
長さ(mm)520
幅(mm)20
砥材A
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)610
幅(mm)100
寸法(mm)100×610
砥材A
関連キーワード