4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。 砥材アルミナ(A) 幅×長さ(mm)100×610
1箱(5本)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540 適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
1箱(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。 寸法(mm)76×533 砥粒アルミナ質研削材
1箱(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。 適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N) 材質アルミナ(研磨材) 基材綾織りXw綿布 寸法(幅W×長さL)(mm)100×915 接着剤レジンボンド
1箱(5本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連カテゴリ