一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cwクラフト紙
適合材木材、石膏、プラスチックなど
接着剤グルー/グルー
空研ぎでも、水や洗剤を使っても使用できます。サンドペーパーでは作業しづらい曲面の研磨に適しています。クッション効果で美しい研磨面が得られます。使用後は水洗いすると目詰まりが軽減します。使い易い、手のひらサイズです。
用途各種金属類のサビ落としや汚れ取りに。木材の毛羽取りや塗装前の下地作り、仕上研磨に。樹脂製品(まな板等)や石材のクリーニング研磨に。
仕様一包装につき、本体一個入り
トラスコ品番108-3318
寸法(mm)縦95×横68×奥行き25
種類金属用荒目(#60)中目(#100)、木工用荒目(#80)中目(#120)、仕上用細目(#180)
1個
¥439
税込¥483
9日以内出荷
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
長さ(mm)36500
幅(mm)75
長さ(m)36.5
適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
関連キーワード