「バスポンプ用ホース」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。
電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10
吐出量(L/min)15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m)
仕様自動停止:5.5分
付属品3mホース、ベース
材質PP、ポリ塩化ビニル・EVA
質量(kg)0.6
電源コンセント式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×240
電源コード(m)1
ポンプコード(m)3
1台
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。
買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。
用途お風呂の残り湯で節水洗濯
最大揚程(m)2
付属品アーム、ベース
電源コード(m)1
吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1m
ポンプコード(m)3
1台
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
残り湯ポンプ。3.4mホース付き。
アームが固定できるのでホースを抑える必要がない。
吐出量毎分9.5L。揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。
保証書付き。
材質電源器・ポンプ・ベース/ポリプロピレン、アーム/ポリエチレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール、ホース/EVA
最大吐出量(L/min)11.5/揚程0m、9.5/揚程1m
最大揚程(m)2
電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3
使用液風呂水
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
お風呂のお湯で節水・洗濯できるホース&ポンプセット。ポンプ・電源器・ホースがセットになっているので買ってきてすぐ使えます。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。
仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。
色ホワイト
区分新品
質量(g)約800
長さ(m)ホース:3、ポンプホース:3、電源コード:1m
消費電力(W)15
吐出量(L/min)揚程0mの場合:約12、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。
主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。
電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。
ホース長さ(m)3
付属品アーム、ベース
最大揚程(m)2
電源コード(m)1
吐出量(L/min)9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード