カテゴリ

  • 防災用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 能美防災
  • モノタロウ(5)
  • ユニット(71)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(64)
  • 日本緑十字社(56)
  • グリーンクロス(38)
  • エスコ(23)
  • (15)
  • エレコム(14)
  • 昭和商会(14)
  • 東洋防災(12)
  • トレード(12)
  • ヒサゴ(10)
  • ドリテック(9)
  • つくし工房(9)
  • TRUSCO(7)
  • セルスター(7)
  • JSグループ(7)
  • アズワン(5)
  • 岩田製作所(5)
  • RICOH(リコー)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表示 置き場」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック能美防災
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
旧製品と同じサイズのベースを採用。旧製品の交換に最適です。(対象旧製品: FSKJ219シリーズ、FSKJ222シリーズ、FSLJ009シリーズ、FSLJ012シリーズに限ります。)聞き取りやすい音声警報火災や異常を音声でお知らせします。火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。電源長持ち省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。取付簡単、配線不要ビス2本で取付簡単です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です光電式住宅用防災警報器 FSKJ225シリーズ住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。
付属品取付ベース1個,取付ネジ(3.5×L25mm)2本,専用リチウム電池1個,取扱い説明書(保証書付)1部種別光電式住宅用防災警報器ブラック質量(g)約80(取付ベース,電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25電源電池方式(専用リチウム電池)定格DC3V,350mA周波数(kHz)0.3~4.0(スイープ音)機能自動感度補正機能付警報方式音声式電池寿命約10年設置場所居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井・壁兼用警報音・音量70dB以上(前方1m)試験機能自動試験機能付(手動試験可能)/自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)復旧方法自己復旧方式感知方式煙式(光電式・2種)
住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当能美防災(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。夜間の睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しています。
用途台所など、天井、壁兼用仕様国家検定型式番号:住警第2019~4号付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)種別定温式住宅用防災警報器ナチュラルホワイトタイプ交換時期メッセージ機能なし使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6感知方式熱式(定温式・65℃相当)
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当能美防災
2,398税込2,638
1台
予約販売
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しました。
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井、壁兼用仕様国家検定型式番号:住警第2019~2号付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)種別光電式住宅用防災警報器ナチュラルホワイトタイプ交換時期メッセージ機能なし使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6感知方式煙式(光電式・2種)
住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり能美防災(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。火災警報時に「警報停止/テスト」ボタンを押すと、約5分間警報音を停止します。5分経過後、熱がなくなると自動的に監視状態に戻ります。また、機器異常警報時・電池切れ警報時は「警報停止/テスト」ボタンを押すと状態を音声でお知らせした後、約24時間警報音を停止します。
用途台所など(天井、壁兼用)付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)ナチュラルホワイトタイプ100mmタイプ種類定温式住宅用防災警報器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~4号感知方式熱式(定温式・65℃相当)
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり能美防災
2,398税込2,638
1台
当日出荷
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。「警報停止/テスト」ボタンを押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所(天井、壁兼用)付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約95(取付ベース、電池含む)ナチュラルホワイトタイプ100mmタイプ種類光電式住宅用防災警報器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~2号感知方式煙式(光電式・2種)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら