ラベルライターの幅に合わせたサイズなのでそのままきれいにラベルを貼ることが出来ます。直接文字を書き込んでも使用出来ます。
厚さ(mm)0.6
色白
材質PVC、ゴム磁石
30mm×100mmにハーフカットしたツヤ無しシート10片付き
寸法(mm)30×100
仕様等方性マグネット
厚さ(mm)0.8
超強力マグネットハンガー/ネオジム磁石使用/シリコンキャップ付でズレにくい/フックは上下左右に動き360度回転
特性超強力
1パック(6個)
¥369
税込¥406
当日出荷
超強力小型磁石なので、場所をとらないマグネットハンガーです。
小回りのきく可動フックで天井にも取り付ける事が出来ます。
フックが360°回転するので便利です。
耐荷重(kg)縦方向:約2垂直方向:約3
特性超強力
仕様マグネット吸着式
材質本体部:スチールフック部:ハガネ鋼表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石
径(Φmm)21
縦×横×高さH(mm)52×21×23
フック自在回転
フック有効径(mm)Φ12mmm
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
用途に合わせて使い分けられる便利な両面タイプです。
材質PVC、ゴム磁石
寸法(mm)縦30×横100×厚1
タイプ両面カラー
スチール面でなくても磁石が使える、粘着シート付超薄型スチールボードです。厚さが0.2mmなのでハサミやカッターで簡単にカットできます。ホワイトボードマーカーで書き消しできます。磁石が使えるスチール製ボードですので、様々な磁石製品が使えます
用途ホワイトボードとしての使用に。木面、プラスチック面に磁石を使用したいときに
トラスコ品番434-2060
材質スチール、PETフィルム、接着剤
色白
入数(枚)パック:1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×100×0.2
商品タイプボード、粘着テープ付
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
ハサミで切れる薄型シートで加工が簡単です。表面につや消し加工を施してありますので油性マーカーで文字が書けます。(1度書いた文字は消せません)
用途名前や数字を書き込んでホワイトボード等のスケジュール管理に。ショップ、イベント会場での案内板や表示板に。絵やアルファベットを書いてカットし、教材に。ホビー、工作材料に。
トラスコ品番428-4000
材質ゴム磁石、カラーフィルム
色白
入数(枚)パック:1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×200×0.8
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
超ミニのネオ磁石をアクリル板に装着。磁石の直径は約5mm小さくて超軽量、しかも驚くほど超強力! 両面使用ができますので、スチール面に止めた磁石の上からゼムやクリップを重ねて止めることができます。
材質アクリル樹脂、ネオ磁石
外寸法(Φ×Hmm)30×5
付属の鉄板を使えばでスチール面以外での使用も可能
上下可動式フック
耐荷重(kg)約2、付属の鉄板を使用した場合:0.5
寸法(mm)57×41×22
特性普通
柔らかいシート状のゴム磁石に接着剤を塗布してあります。切れ目が入っているので、手で簡単に切り離して使えます。接着剤の面を紙などに張り付ければ、ホワイトボードやスチール面に張り付けられます
用途会議資料やポスターの掲示に。案内板や表示板に
仕様1シート:150片
トラスコ品番434-3322
材質ゴム磁石、接着剤、タック紙
タイプカットタイプ
入数(枚)パック:1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×100×1.2
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
1枚
¥559
税込¥615
翌日出荷
フックに掛けた物が外れにくい開閉式のロックレバー付きです。〈br〉フックは上下可動・360度回転で、天井面にも取り付けできます。〈br〉磁石面は接地面を傷つけにくいシリコン製のカップ付きです。〈br〉耐荷重は5kgと、パワフルながら、誰でも簡単に取り外しが可能です。
用途屋外やイベント等にもお使いいただけます。
材質ABS,スチール、アルミ、ネオジウム磁石、シリコン
寸法(mm)102×54×45
耐荷重(kg)5
フックに掛けた物が外れにくい開閉式のロックレバーが付いています。フックは上下可動・360度回転で、天井面にも取り付けできます。スチール製の平らな面に超強力磁石で取り付ける便利な壁掛けフックです。取り付ける面の鉄板の厚みや表面に施された加工により耐荷重に差が生じることがあります。(メーカーテスト鉄板3mmを使用)。その他パッケージに記載の事項をよくお読みのうえ、ご利用下さい。
仕様●耐荷重:水平/5kg、垂直/3kg●材質:ABS樹脂、スチール、真鍮、ネオジウム磁石、アルミニウム、ポリエステル●カラー:ホワイト
アズワン品番65-9192-95
特性超強力
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード