絞り込み
ブランド
- 報商製作所
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 報商製作所のすべての商品

町野式散水栓ハンドル付 クローム90°
報商製作所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
船用5Kフランジ付アングル散水バルブ(キャップ付)中島式
報商製作所¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷中島式媒介と結合可能です。材質CAC406最高使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用ノズル 短ノズルLP101
報商製作所¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷中島式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。タイプ中島式主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用ノズル 短ノズルLN101
報商製作所¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷から5日以内出荷町野式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。タイプ町野式主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
国際連結金物収納箱
報商製作所¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。用途国際連結金物格納箱は、鋼板製の舶用格納箱です。材質鉄 SS質量(kg)2.86全高(mm)189.6寸法(縦×横)(mm)205×205塗装色赤(白字)箱高(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
消防ホース巻取機(据置型)
報商製作所¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷消防ホースの巻取機です。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。質量(kg)11.9主要材質SSサイズ(mm)330×520×660RoHS指令(10物質対応)対応
町野雌×異径町野雄(町野男側が大タイプ)
報商製作所¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》 通常は町野女側の口径が大きいのですが、この媒介は町野男側が大きいタイプとなります。 サイズ調整にお使いいただけます。 AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
引き上げ式スタンドパイプ
報商製作所¥39,980~税込¥43,978~1本5日以内出荷両サイドの引上げ棒を操作し、爪をはずす事が出来ます。爪はステンレス製で堅牢なつくりになっております。主材質AC4C圧力(MPa)0.7
SUS製ストレーナーガス
報商製作所¥31,980税込¥35,1781個当日出荷SUS製のストレーナー。吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部はガスネジになっています。仕様PFネジ主材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
検定品 消防用媒介継手 消防ネジ雄×町野雌
報商製作所¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷検定品。消防用媒介継手の消防ネジ雄×町野雌です。寸法(mm)65主材質ACRoHS指令(10物質対応)対応
ローテーションバルブバルブ45° ローテーション90°
報商製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷根本360°回転のローテーションバルブです。ターニングバルブよりも圧力損失が少なく、弁パッキンの交換が不要です。ゴルフ場におすすめです。材質CAC203呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム180°
報商製作所¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)180取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム45°
報商製作所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)50角度(°)45取付部Rc2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム45°
報商製作所¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム90°
報商製作所¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム90°
報商製作所¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム90°
報商製作所¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
船用5Kフランジ付アングル散水バルブ(キャップ付)町野式
報商製作所¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷町野式媒介(カップリング)男(オス)と結合可能です。材質CAC406最高使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 米式金具付
報商製作所¥21,980~税込¥24,178~1本(10m)ほか5日以内出荷外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 中島式金具付
報商製作所¥18,980~税込¥20,878~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 ゴムホースコック付筒先
報商製作所¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用呼び径40ARoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 町野式キャップ
報商製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用RoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 中島式キャップ
報商製作所¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 国際連結金物 町野口金
報商製作所¥39,980~税込¥43,978~1台ほか5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途国際陸上施設連結用呼び径65ARoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 国際連結金物 中島口金
報商製作所¥39,980~税込¥43,978~1台ほか5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途国際陸上施設連結用呼び径65ARoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 継手元金物(キャップ付)
報商製作所¥8,698~税込¥9,568~1台4日以内出荷から5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用ノズル HK三段噴霧ノズルHKZ型
報商製作所¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷船用品検定協会(HK)認定品です。特に放水性能(直射、噴霧時の到達距離と水量)は群を抜いています。握りやすいゴムタイヤを装着して使用者の立場にたった操作性を維持しています。主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応