絞り込み
ブランド
- 報商製作所
- モノタロウ(263)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(519)
- C’ultiva(カルティバ)(2,449)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](971)
- ICOM(アイコム)(409)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- SHIMANO(シマノ)(2,094)
- TOA(410)
- TRUSCO(479)
- がまかつ Gamakatsu(824)
- つくし工房(806)
- エスコ(941)
- カツイチ(1,310)
- ブロードウォッチ(414)
- ホンダ(19,489)
- マリンテック(807)
- ヤマリア(YAMASHITA)(484)
- ユニット(1,463)
- 光(994)
- 日本緑十字社(761)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(55)

媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ
報商製作所(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ
報商製作所(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
消火器具標識アクリル板
報商製作所(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)2色プレート:赤、文字:白主要材質アクリルプレートRoHS指令(10物質対応)対応
町野式保護タイヤ 未検用(黒色)
報商製作所(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷町野式カップリング女(メス)側の外側パッキンとなります。落下時等の衝撃を吸収する役割になります。小口径(20A・25A)には着いておりません。主材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
媒介金具(カップリング) 町野男×内ネジ
報商製作所¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
媒介金具(カップリング) 町野男×外ネジ
報商製作所(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付
報商製作所(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
ポリストレーナー
報商製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部は消防ネジになっています。主材質PERoHS指令(10物質対応)対応
消防ホース巻取機(車輪付)
報商製作所¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷消防ホースの巻取機です。車輪がついています。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。質量(kg)13.76主要材質SSサイズ(mm)650×410×875RoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 ゴムホース接手メタルタッチタイプ
報商製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用材質CAC406
SUS製ストレーナーガス
報商製作所¥31,980税込¥35,1781個当日出荷SUS製のストレーナー。吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部はガスネジになっています。仕様PFネジ主材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
吸水用 65A75A兼用ポリカゴ
報商製作所¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷ストレーナーの上にかぶせ、さらに細かいゴミを吸水するのを防ぎます。質量(kg)0.31サイズ65-75主材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
船用5Kフランジ付アングル散水バルブ(キャップ付)中島式
報商製作所¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷中島式媒介と結合可能です。材質CAC406最高使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
船用5Kフランジ付アングル散水バルブ(キャップ付)町野式
報商製作所¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷町野式媒介(カップリング)男(オス)と結合可能です。材質CAC406最高使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 ゴムホース接手パッキンタイプ
報商製作所¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用材質CAC406ホース呼び径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 町野式キャップ
報商製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用ノズル 短ノズルLP101
報商製作所¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷中島式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。タイプ中島式主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用ノズル 短ノズルLN101
報商製作所¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷から5日以内出荷町野式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。タイプ町野式主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
国際連結金物収納箱
報商製作所¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。用途国際連結金物格納箱は、鋼板製の舶用格納箱です。材質鉄 SS質量(kg)2.86全高(mm)189.6寸法(縦×横)(mm)205×205塗装色赤(白字)箱高(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
消防ホース巻取機(据置型)
報商製作所¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷消防ホースの巻取機です。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。質量(kg)11.9主要材質SSサイズ(mm)330×520×660RoHS指令(10物質対応)対応
町野雌×異径町野雄(町野男側が大タイプ)
報商製作所¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》 通常は町野女側の口径が大きいのですが、この媒介は町野男側が大きいタイプとなります。 サイズ調整にお使いいただけます。 AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。RoHS指令(10物質対応)対応