絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
153件中 121153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
媒介金具(カップリング)用 中島式レンチ 報商製作所媒介金具(カップリング)用 中島式レンチ報商製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
主材質CAC203圧力-RoHS指令(10物質対応)対応
媒介金具(カップリング) 米ネジ式継手男芯のみ 報商製作所媒介金具(カップリング) 米ネジ式継手男芯のみ報商製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
圧力1主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
媒介金具(カップリング) 米ネジ式継手女芯のみ 報商製作所媒介金具(カップリング) 米ネジ式継手女芯のみ報商製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
圧力1主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
媒介金具(カップリング) 中島式継手セット 報商製作所媒介金具(カップリング) 中島式継手セット報商製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1式
5日以内出荷
圧力1RoHS指令(10物質対応)対応
町野雌×異径町野雄(町野男側が大タイプ) 報商製作所町野雌×異径町野雄(町野男側が大タイプ)報商製作所
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》 通常は町野女側の口径が大きいのですが、この媒介は町野男側が大きいタイプとなります。 サイズ調整にお使いいただけます。 AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
地上式キーハンドル 報商製作所地上式キーハンドル報商製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
地上式キーハンドルです。
寸法(mm)40×21主材質FCD450RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドパイプ 赤紐巻 報商製作所スタンドパイプ 赤紐巻報商製作所
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
スタンドパイプの赤紐巻タイプです。
主材質AC4C圧力(MPa)0.7
銅製ストレーナー 報商製作所銅製ストレーナー報商製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
銅製のストレーナー。吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部はガスネジになっています。
仕様PFネジ主材質
検定品 消防ネジ雌×町野雄 報商製作所検定品 消防ネジ雌×町野雄報商製作所
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
検定品。消防ネジの雌×町野雄です。
寸法(mm)65主材質ACRoHS指令(10物質対応)対応
検定品 消防用媒介継手 消防ネジ雄×町野雌 報商製作所検定品 消防用媒介継手 消防ネジ雄×町野雌報商製作所
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
検定品。消防用媒介継手の消防ネジ雄×町野雌です。
寸法(mm)65主材質ACRoHS指令(10物質対応)対応
減圧アダプター鑑定品ネジ女×ネジ男 報商製作所減圧アダプター鑑定品ネジ女×ネジ男報商製作所
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
減圧アダプター鑑定品ネジ女×ネジ男です。
寸法(mm)30サイズ30A主材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム180° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム180°報商製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)180取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム45° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム45°報商製作所
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)50角度(°)45取付部Rc2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム45° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム45°報商製作所
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム90° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム90°報商製作所
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム90° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム90°報商製作所
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム90° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム90°報商製作所
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式カップリング 男×異径竹の子(クロームメッキ仕上げ) 報商製作所町野式カップリング 男×異径竹の子(クロームメッキ仕上げ)報商製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 男側は外径サイズを御確認ください。
用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20圧力(MPa)1.6
町野式カップリング 女×異径竹の子ローレット(クロームメッキ仕上げ) 報商製作所町野式カップリング 女×異径竹の子ローレット(クロームメッキ仕上げ)報商製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 女側は内径サイズを御確認ください。
用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20圧力(MPa)1.6
町野式カップリング 男女セットローレット(クロームメッキ仕上) 報商製作所町野式カップリング 男女セットローレット(クロームメッキ仕上)報商製作所
3,798税込4,178
1組
5日以内出荷
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 クロームメッキをほどこしており、通常品より腐食に強いタイプとなります。
用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20圧力(MPa)1.6
町野式カップリング メス×内ネジローレット加工 報商製作所町野式カップリング メス×内ネジローレット加工報商製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 ローレット加工は、細かい溝を彫りすべりにくくした加工です。取り外しがしやすくなります。
用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング オス×異径竹の子 報商製作所町野式カップリング オス×異径竹の子報商製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 男側は外径サイズを御確認ください。
用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング メス×異径竹の子ローレット 報商製作所町野式カップリング メス×異径竹の子ローレット報商製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 女側は内径サイズを御確認ください。
用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
船用5Kフランジ付アングル散水バルブ(キャップ付)町野式 報商製作所船用5Kフランジ付アングル散水バルブ(キャップ付)町野式報商製作所
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
町野式媒介(カップリング)男(オス)と結合可能です。
最高使用圧力(MPa)0.5材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 米式金具付 報商製作所船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 米式金具付報商製作所
11,980税込13,178
1本(10m)ほか
5日以内出荷
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 ゴムホースコック付筒先 報商製作所船用ホース金物 ゴムホースコック付筒先報商製作所
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用呼び径40ARoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 ゴムホース接手パッキンタイプ 報商製作所船用ホース金物 ゴムホース接手パッキンタイプ報商製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用材質CAC406ホース呼び径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 国際連結金物 中島口金 報商製作所船用ホース金物 国際連結金物 中島口金報商製作所
26,980税込29,678
1台ほか
5日以内出荷
この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途国際陸上施設連結用呼び径65ARoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 継手元金物(キャップ付) 報商製作所船用ホース金物 継手元金物(キャップ付)報商製作所
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用ノズル 短ノズルLP101 報商製作所船舶用ノズル 短ノズルLP101報商製作所
8,698税込9,568
1本
5日以内出荷
中島式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。
主材質CAC406タイプ中島式RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用ノズル 米ネジ式ノズルアダプターNST 報商製作所船舶用ノズル 米ネジ式ノズルアダプターNST報商製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
米ネジ式消防ホースへ接続し、噴霧ノズルがご使用いただけます。
主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用ノズル 町野式ノズルアダプターMT02 報商製作所船舶用ノズル 町野式ノズルアダプターMT02報商製作所
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
町野式消防ホースへ接続し、噴霧ノズルがご使用いただけます。
主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
配管部材 報商製作所配管部材報商製作所
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷