絞り込み
ブランド
- 報商製作所
- モノタロウ(193)
- BIGM(丸山製作所)(66,058)
- ホンダ(36,919)
- スバル(14,496)
- 三菱(4,887)
- ヤンマー(3,422)
- 工進(2,588)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(696)
- 麻場(676)
- エスコ(618)
- セフティー3(527)
- 京セラインダストリアルツールズ(527)
- 千吉(504)
- 共立(479)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(458)
- タカギ(456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)

円形スタンド付スプリンクラーセット
報商製作所(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1セット5日以内出荷から6日以内出荷円形スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。直径(Φmm)直径500種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通金具町野式
町野式散水栓ハンドル付 みがき45°
報商製作所¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。材質CAC203みがき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥8,298~税込¥9,128~1本5日以内出荷DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)は、DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができる散水ノズルです。装着部は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧は取り外す事ができます。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
ハートベース付スプリンクラーセット
報商製作所¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷ハートベース付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。付属品町野25A女×20男外ネジの金具付寸法(mm)180×230種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通金具町野式
町野式ターニングバルブハンドル付 45°
報商製作所¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から13日以内出荷根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!材質CAC203角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 クローム45°
報商製作所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。材質CAC203クロームめっき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
四角型スタンド付スプリンクラーセット
報商製作所¥34,980~税込¥38,478~1セット5日以内出荷四角型スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。寸法(mm)460×460種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通金具町野式
町野式散水栓ハンドル付 みがき90°
報商製作所¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。材質CAC203みがき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
パートサークルスプリンクラー
報商製作所¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷パートサークルスプリンクラーは、水流ではねたハンマー(反動かん)がスプリンクラー本体をたたいて回るインパクト式スプリンクラーです。下部のピン位置を変える事で散水範囲を指定する事ができます。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
サイクロンスプリンクラー 25A(R3/4ソケット付)
報商製作所¥9,298税込¥10,2281台当日出荷サイクロンスプリンクラー 25A(R3/4ソケット付)は、樹脂製で軽量で扱いやすいスプリンクラーです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
ハートベース付サイクロンスプリンクラーセット 町野40A女×20A男外ネジ
報商製作所¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷ハートベース付スプリンクラーホースセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。付属品町野40A女×20男外ネジの金具付寸法(mm)180×230種類スプリンクラー:サイクロンスプリンクラー金具町野式
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。上部の噴口(水口)は取り外しが可能です。吐水口ネジとなります。クロームメッキがほどこされており、ミガキ品より腐食に強いタイプとなります。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥6,198税込¥6,8181本5日以内出荷散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管鎗)です。上部のDA噴霧は取り外しができます。装着部分(下部)は町野式(差込式)の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができ、大変便利です。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで
報商製作所¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
町野式ターニングバルブハンドル付 90°
報商製作所(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム45°
報商製作所¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 クローム90°
報商製作所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
フルサークルスプリンクラー
報商製作所¥7,298~税込¥8,028~1台5日以内出荷フルサークルスプリンクラーは、水流ではねたハンマー(反動かん)がスプリンクラー本体をたたいて回るインパクト式スプリンクラーです。360°回転しながら散水します。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
エルボースティク付サイクロンスプリンクラーセット
報商製作所¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷エルボースティク付サイクロンスプリンクラーセットは、軽量なエルボースティクに軽量サイクロンスプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。寸法(mm)180×230種類スプリンクラー:サイクロンスプリンクラー金具町野式
三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥39,980~税込¥43,978~1本5日以内出荷三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、三段切替噴霧付の散水ノズルです。噴霧部のレバーで直射・噴霧・止水が可能となり、手元で調節が出来る為とても便利になっています。接続部は町野女になっている為、町野付ホースにワンタッチ接続が可能です。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥9,598~税込¥10,558~1本5日以内出荷散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa
報商製作所¥8,398~税込¥9,238~1本5日以内出荷散水ノズル(自在散水パイプ付)は、根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させることができる散水ノズルです。下部がタケノコ状になっており、そのままホースに差し込め留めて使用可能です。持ち手部分がアルミ製の為とっても軽いです。用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)0.5金具町野式
散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで
報商製作所¥9,598~税込¥10,558~1本5日以内出荷散水ノズル(水口付アルミ製)は、散水用アルミ町野ノズル 水口付となります。保護タイヤをなくして環境に配慮した製品です。強度はタイヤありと同等を維持しております。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
ローテーションバルブバルブ45° ローテーション90°
報商製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷根本360°回転のローテーションバルブです。ターニングバルブよりも圧力損失が少なく、弁パッキンの交換が不要です。ゴルフ場におすすめです。材質CAC203呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム180°
報商製作所¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)180取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム45°
報商製作所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)50角度(°)45取付部Rc2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム45°
報商製作所¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム90°
報商製作所¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム90°
報商製作所¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム90°
報商製作所¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1