4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
きれない2重巻が可能です。 センターピンと巻取補助ピンの間にホースを挟みこみ、一人でハンドルを回すだけの簡単操作。 巻き取ったホースが、本体からすっぽりと取り外せます。 センターピンが円盤面まで後退するので負荷が抜けて簡単に外せます。 巻取りホース抑え棒が、側面の凹凸を極限まで減らしました。 真っ直ぐに伸びた消防ホース(径65・新品)なら約45秒で巻取ります。
質量(kg)9.81 主要材質SS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
50,980 税込56,078
当日出荷

報商製作所消防ホース巻取機(車輪付)
エコ商品
消防ホースの巻取機です。車輪がついています。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)13.76 主要材質SS サイズ(mm)650×410×875 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

報商製作所消防ホース巻取機(据置型)
エコ商品
消防ホースの巻取機です。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)11.9 主要材質SS サイズ(mm)330×520×660 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》 サイズダウンに使用される為、落とし媒介と呼称される事もあります。 AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ