「中島式 メス」の検索結果
圧力1
RoHS指令(10物質対応)対応
中島式消防ホースへ接続し、噴霧ノズルがご使用いただけます。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力1
RoHS指令(10物質対応)対応
中島式媒介と結合可能です。
材質CAC406
最高使用圧力(MPa)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
中島式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。
主材質CAC406
タイプ中島式
RoHS指令(10物質対応)対応
この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用
RoHS指令(10物質対応)対応
主材質CAC203
圧力-
RoHS指令(10物質対応)対応
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応