「消防 用品」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
消防ホースの巻取機です。
町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。
消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。
中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。
25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)11.9
主要材質SS
サイズ(mm)330×520×660
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
スプリームホース(消防消火用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途消防用に。
その他日本消防検定協会[型式承認品]
長さ(m)20
使用圧力(MPa)1.6
消防ホースの巻取機です。車輪がついています。
町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。
消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。
中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。
25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)13.76
主要材質SS
サイズ(mm)650×410×875
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
きれない2重巻が可能です。
センターピンと巻取補助ピンの間にホースを挟みこみ、一人でハンドルを回すだけの簡単操作。
巻き取ったホースが、本体からすっぽりと取り外せます。
センターピンが円盤面まで後退するので負荷が抜けて簡単に外せます。
巻取りホース抑え棒が、側面の凹凸を極限まで減らしました。
真っ直ぐに伸びた消防ホース(径65・新品)なら約45秒で巻取ります。
質量(kg)9.81
主要材質SS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
検定品。消防用媒介継手の町野雌×異径町野雄です。
主材質AC
RoHS指令(10物質対応)対応
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式ユーパッキンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式カップリング女(メス)側の外側パッキンとなります。落下時等の衝撃を吸収する役割になります。小口径(20A・25A)には着いておりません。
主材質NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル吐水口のパッキンです。
主材質NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)2
日本消防検定協会・型式承認品、オリジナル消防用ホースです!!(自主表示品)
NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります!!
1クラス上の強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアーしています!
一押し商品です!
用途消防用
主原料A5056-ポリエステル
スプリームホース(屋内消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋内消火栓用に。
その他日本消防検定協会[型式承認品]
呼び径40
使用圧力(MPa)0.7
金具アルミ製町野式
屋外ホース格納箱用のコンクリート架台のみです。
ピトーゲージは簡易型の放水圧力測定器です。
手に持った状態で水圧を計測します。
ケース(箱入)に分解した状態でお送りしますので、保管もしやすく1つあると大変便利です。
圧力は1.6MPaまで計測する事が可能です。
主要材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓に。
その他日本消防検定協会[型式承認品]
長さ(m)20
使用圧力(MPa)1.3
ホースやノズルなどを収納する、ホース格納箱です。
スプリームホース(屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓・連結送水管用に。
その他日本消防検定協会[型式承認品]
長さ(m)20
使用圧力(MPa)0.9
《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》
サイズダウンに使用される為、落とし媒介と呼称される事もあります。
AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》
通常は町野女側の口径が大きいのですが、この媒介は町野男側が大きいタイプとなります。
サイズ調整にお使いいただけます。
AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
減圧アダプター鑑定品町野女×町野男です。
主材質A5056
RoHS指令(10物質対応)対応
減圧アダプター鑑定品ネジ女×ネジ男です。
寸法(mm)30
サイズ30A
主材質A5056
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部は消防ネジになっています。
主材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製のストレーナー。吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部はガスネジになっています。
仕様PFネジ
主材質SUS
ストレーナーの上にかぶせ、さらに細かいゴミを吸水するのを防ぎます。
質量(kg)0.31
サイズ65-75
主材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
銅製のストレーナー。吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部はガスネジになっています。
仕様PFネジ
主材質銅
スタンド式の止水圧用圧力測定器町ノ式です。
主要材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
中間圧力測定器です。
主要材質AC
サイズ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
中間圧力測定器です。
主要材質AC
サイズ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。船で人気の中島式金具をお付けしています。
用途船舶用消火ホースとして。
仕様平織・一重巻き・中島式金具リング加締め
その他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品
使用圧力(MPa)1.3
金具黄銅製町野式
中間圧力測定器町ノ式です。
主要材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ