町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき
角度(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.5
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき
角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.5
(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)2
ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。
用途グランドや農作物の散水用に。
その他散水用につき消防未検定品
材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1.3
金具黄銅製町野式
使用流体水
特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性
関連キーワード