7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アライドテレシスマグネットシート M
エコ商品
マグネットシート Mは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

アライドテレシスマグネットシート L
エコ商品
マグネットシート Lは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 アズワン品番64-3711-84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

アライドテレシスマグネットシート S
エコ商品
マグネットシート Sは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

アライドテレシスCentreCOM LMC113 メディアコンバーター
エコ商品
CentreCOM LMC113(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーターです。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)
仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:SMF●コネクター(リモートポート):SC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06・AT-RKMT-J12PS●壁設置用ブラケット/磁石:AT-BRKT-J20●DINレールマウントキットAT-DRMT-J01 付属品ミッシングリンク外、部電源、19”別売、マグネット別売 幅(mm)41.5 質量(kg)100(本体)・70(ACアダプター) 高さ(mm)25.4 タイプリピータータイプ 奥行(mm)81.5 分類100Mbps 最大消費電力(W)2.9 通信距離15km 動作温度(℃)0~50 平均消費電力(W)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

アライドテレシスAT-GS920/24 レイヤー2スイッチ
エコ商品
AT-GS920/24(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備し、管理機能のないレイヤー2スイッチでありながら、通信モードのマニュアル設定・ループガード機能・EAP/BPDU透過機能などを備えたレイヤー2スイッチです。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるエッジスイッチとして最適です。
仕様●標準装備ポート:24(10/100/1000T)、自動/固定(速度、Full/Half Duplexの設定)●サポート機能:MDI/MDI-X自動認識(自動切替)、フローコントロール、LDF検出、EAP透過、省エネ機能●電源ケーブル抜け防止金具:AT-RTNR-01●マグネットKit:XS●マグネットシート:L●19インチラックマウントキット:標準添付●スイッチングファブリック:48Gbps 付属品電源内蔵、ファンレス、19”付、マグネット別売、電源抜防止金具別売、L字型電源ケーブル別売、ブラケット別売 幅(mm)341 質量(kg)2.1 高さ(mm)44 区分D 奥行(mm)210 ポート数24 ブラケット壁設置:AT-BRKT-J22 接続方式ギガビット 最大消費電力(W)18 保証期間5年 平均消費電力(W)15 電源供給方式セルフパワー マグネット別売 MACアドレス登録数最大:8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大実効:24 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)35.7(装置全体/64Byte) ユニット数1U 電源ケーブルL字型コネクター:AT-PWRCBL-J01L/R
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷

アライドテレシスAT-DMC100/SC メディアコンバーター
エコ商品
AT-DMC100/SC(RoHS対応)は、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(SCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC100シリーズ同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長2kmまで延長できます。
仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:MMF●コネクター(リモートポート):SC・ST・LC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06●壁設置用ブラケット/磁石:AT-DMCWLMT・AT-BRKT-J20・マグネットシートS 付属品スマートミッシングリンク、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売 幅(mm)35 質量(kg)120(本体)・70(ACアダプター) 高さ(mm)25 タイプリピータータイプ 奥行(mm)91 分類100Mbps 最大消費電力(W)ST:1.9、SC・LC2 保証期間5年 通信距離2km 動作温度(℃)0~40 平均消費電力(W)ST:1.6、SC・LC:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

アライドテレシスAT-GS950/16 レイヤー2スイッチ
エコ商品
AT-GS950/16(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。10/100/1000BASE-Tポートのうち2ポートがSFPスロットとのコンボポートになっています。Web GUIを実装し、Webブラウザーを利用した保守・管理が可能です。
仕様●標準装備ポート:14+2(10/100/1000T)、自動/固定(速度、Full/Half Duplexの設定)、2(SFPモジュール用スロット)●サポート機能:VLAN機能(マルチプル、ポートベース、802. 1Qタグ)●VLAN登録数:255個●スイッチング機能:QoS、ポートトランキング・ポートミラーリング・フローコントロール●ループガード:LDF検出●802.1X認証●EAP透過●省エネ機能●マグネットシート:L●19インチラックマウントキット:標準添付●スイッチングファブリック:32Gbps 付属品電源内蔵、ファンレス、VLAN、QoS、19”付、マグネット別売、ブラケット別売、L字型電源ケーブル別売 幅(mm)330 質量(kg)2.22 高さ(mm)44 区分B 奥行(mm)200 ブラケット壁設置:AT-BRKT-J22 最大消費電力(W)15 平均消費電力(W)12 MACアドレス登録数最大:16 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大実効:16 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7 最大パケット転送能力(Mpps)23.8(装置全体/64Byte) ユニット数1U 電源ケーブルL字型コネクター:AT-PWRCBL-J01L/R
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷