220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アライドテレシスAT-SH230-18GT
10/100/1000BASE-Tポートを 16ポートと SFPスロットを 2スロット装備した レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応 しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg)2.4 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず) 準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX※1, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A)0.4(最大0.36実測値) 安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格VCCI クラスA 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) アズワン品番64-3713-76 入力電圧範囲(V)AC90~264 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

アライドテレシスAT-FS710/8
エコ商品
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/8は内部給電型、AT-FS710/8Eは外部電源型です。
質量(g)710 ポート数8 適合規格CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×124×38 保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) アズワン品番64-3714-15 通信速度10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

アライドテレシスAT-SH230-28GT
10/100/1000BASE-Tポートを 24ポートと SFPスロットを 4スロット装備した レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応 しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg)2.4 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず) 準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A)0.6(最大0.49実測値) 安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格VCCI クラスA 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~264 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×24、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×4、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

アライドテレシスAT-SH230-10GT
10/100/1000BASE-Tポートを 8ポートと SFPスロットを 2スロット装備した レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応 しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(g)770 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38(突起部含まず) 準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A)0.4(最大0.31実測値) 安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格VCCI クラスA 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) アズワン品番64-3713-75 入力電圧範囲(V)AC90~264 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232(RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

アライドテレシスAT-FS710/16
エコ商品
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/16は内部給電型、AT-FS710/16Eは外部電源型です。
質量(g)870 ポート数16 適合規格CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×124×44 保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ
1個
33,980 税込37,378
欠品中

AT-SH230-28GT-Z7(RoHS対応)は10/100/1000BASE-Tポートを 24ポートと SFPスロットを 4スロット装備したレイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチ(デリバリースタンダード保守7年付)です。CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは全モデルで50℃の環境温度に対応しながら独立したSFPアップリンクポートを搭載ハードウェアパケットフィルターや各種認証機能のサポートにより環境を選ぶことなくネットワークのギガビット化とインテリジェント化を可能
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:24●最大ポート数:28●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:あり●拡張スロット数:4●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:26W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):341mm●本体サイズ(D):231mm●本体重量:2400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4495-36
1式
189,800 税込208,780
13日以内出荷

AT-SH230-18GT-Z7(RoHS対応)は10/100/1000BASE-Tポートを 16ポートと SFPスロットを 2スロット装備したレイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチ(デリバリースタンダード保守7年付)です。CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは全モデルで50℃の環境温度に対応しながら独立したSFPアップリンクポートを搭載ハードウェアパケットフィルターや各種認証機能のサポートにより環境を選ぶことなくネットワークのギガビット化とインテリジェント化を可能
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:16●最大ポート数:18●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:あり●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:18W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):341mm●本体サイズ(D):231mm●本体重量:2400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4495-32
1式
149,800 税込164,780
13日以内出荷

AT-SH230-18GT-Z5(RoHS対応)は10/100/1000BASE-Tポートを 16ポートと SFPスロットを 2スロット装備したレイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチ(デリバリースタンダード保守5年付)です。CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは全モデルで50℃の環境温度に対応しながら独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィルターや各種認証機能のサポートにより環境を選ぶことなくネットワークのギガビット化とインテリジェント化を可
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:16●最大ポート数:18●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:あり●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:18W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):341mm●本体サイズ(D):231mm●本体重量:2400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4495-31
1式
139,800 税込153,780
13日以内出荷

AT-SH230-10GT-Z7(RoHS対応)は10/100/1000BASE-Tポートを 8ポートと SFPスロットを 2スロット装備したレイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチ(デリバリースタンダード保守7年付)です。CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは全モデルで50℃の環境温度に対応しながら独立したSFPアップリンクポートを搭載ハードウェアパケットフィルターや各種認証機能のサポートにより環境を選ぶことなくネットワークのギガビット化とインテリジェント化を可能と
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:8●最大ポート数:10●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:16W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):263mm●本体サイズ(D):179mm●本体重量:770g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4495-28
1式
99,980 税込109,978
13日以内出荷

AT-SH230-10GT-Z5(RoHS対応)は10/100/1000BASE-Tポートを 8ポートと SFPスロットを 2スロット装備したレイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチ(デリバリースタンダード保守5年付)です。CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは全モデルで50℃の環境温度に対応しながら独立したSFPアップリンクポートを搭載ハードウェアパケットフィルターや各種認証機能のサポートにより環境を選ぶことなくネットワークのギガビット化とインテリジェント化を可能と
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:8●最大ポート数:10●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:16W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):263mm●本体サイズ(D):179mm●本体重量:770g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4495-27
1式
93,980 税込103,378
13日以内出荷

AT-SH230-28GT-Z5(RoHS対応)は10/100/1000BASE-Tポートを 24ポートと SFPスロットを 4スロット装備したレイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチ(デリバリースタンダード保守5年付)です。CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは全モデルで50℃の環境温度に対応しながら独立したSFPアップリンクポートを搭載ハードウェアパケットフィルターや各種認証機能のサポートにより環境を選ぶことなくネットワークのギガビット化とインテリジェント化を可能
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:24●最大ポート数:28●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:あり●拡張スロット数:4●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:26W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):341mm●本体サイズ(D):231mm●本体重量:2400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4495-35
1式
179,800 税込197,780
13日以内出荷

アライドテレシスAT-FS710/5
エコ商品
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/5は内部給電型、AT-FS710/5Eは外部電源型です。
質量(g)400 ポート数5 適合規格CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×101×30 保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) アズワン品番64-3714-58 通信速度10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

アライドテレシスAT-FS710/24
エコ商品
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/24は内部給電型です。
質量(kg)1.6 ポート数24 適合規格CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×180×44 保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) アズワン品番64-3714-73 通信速度10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

アライドテレシスAT-FS710/16E
エコ商品
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/16は内部給電型、AT-FS710/16Eは外部電源型です。
質量(g)820 ポート数16 適合規格CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×124×44 保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) アズワン品番64-3714-69 通信速度10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

アライドテレシスAT-FS710/5E
エコ商品
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/5は内部給電型、AT-FS710/5Eは外部電源型です。
質量(g)380 ポート数5 適合規格CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×101×30 保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) アズワン品番64-3714-16 通信速度10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

アライドテレシスAT-SP10ZR80/I
エコ商品
本製品は、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、10ギガビット・イーサネットを提供します。AT-SP10ZR80/I(RoHS対応)は、シングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長80kmの10ギガビットイーサネット通信を行うSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:0~5dBm、受信光レベル:-24~-8dBm 寸法SFF-8432による ポート数1 適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 波長(nm)中心波長:1550 保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと) ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル 動作温度(℃)-40~85 動作湿度(%)5~85(結露なきこと) 通信速度10.3125Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2連LCコネクタ(10Gbps光) 伝送距離80km 許容損失(dB)24
1個
1,798,000 税込1,977,800
10日以内出荷

アライドテレシスAT-AR1050V
SOHOや小規模ブランチオフィス向けのベーシックVPNアクセス・ルーターです。 コストパフォーマンスに優れ、強固な暗号アルゴリズムAESに対応したVPN(IPsec)機能や、 次世代インターネット接続サービス「IPv4 over IPv6」にも対応し、少ない投資で快適な インターネットVPN環境の構築が可能です。
セット内容本体、ACアダプター、ゴム足(4個)、ゴム足用ネジ(4個)、結束バンド、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg)1.3 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×44(突起部含まず) 準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control インターフェース【WAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識【LAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×4、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定【コンソール】RS-232(RJ-45コネクター)×1【USB】USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1 定格入力電流(A)0.7(最大0.28実測値) 安全規格UL62368-1, CSA-C22.2 No.62368-1 EMI規格VCCI クラスB 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) アズワン品番64-3714-88 入力電圧範囲(V)AC90~264 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

アライドテレシスAT-SP10LRa/I
エコ商品
本製品は、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10LRa/I(RoHS対応)は、10GBASE-LRに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(1心/LCコネクター)で、最長10kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。
仕様送信光レベル:-8.2~0.5dBm、受信光レベル:-14.4~0.5dBm 寸法SFF-8432による ポート数1 適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 波長(nm)中心波長:1310 保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと) ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル 動作温度(℃)-40~85 動作湿度(%)5~85(結露なきこと) 通信速度10.3125Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2連LCコネクタ(10GBASE-LR) 伝送距離10km 許容損失(dB)6.2
1個
319,800 税込351,780
欠品中

AT-TQ6702e GEN2(RoHS対応)は、IEEE802.11ax対応の屋外無線アクセスポイントです。2.4GHz帯/5GHz帯用それぞれの無線回路を備え、Wi-Fi6の最大通信を実現する8ストリームまで対応し、最大4.8Gbpsの大容量・高速化が可能です。保護等級IP66/IP67に対応し、動作時温度-40~65℃まで対応するため、防水/防塵が必要とされる厳しい環境で無線をお使いいただける製品です。
仕様●対応プロトコル:イーサネット●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE 802.11ax●LANポートタイプ:100/1000/2.5G/5GBASE-T × 1●無線同時接続可能ノード数:500●通信速度:100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps●セキュリティ機能:IEEE8021X、WPA、WPA2、WEP、ダイナミックVLAN●付属品:2.4GHz/5GHz デュアルバンドアンテナ(4本)、5GHz 帯用アンテナ(4本)、サージプロテクター(8 個)、ウォールマウントキット(1 式)、ポールマウントキット(1 式)、グランドケーブルキット(1 式)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:26W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20230906●本体サイズ(H):90mm●本体サイズ(W):257mm●本体サイズ(D):227mm●本体重量:4400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-51
1式
369,800 税込406,780
13日以内出荷

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200603●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-21
1式
169,800 税込186,780
13日以内出荷

アライドテレシスECO-UTP5e-1W UTPケーブル
ECO-UTP5e-1W(RoHS対応)は、エコ・ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5 ストレート 両端RJ45コネクター付 1m(カラー:ホワイト)です。 環境負担に配慮した地球に優しい難燃性UTPケーブルです。
仕様●長さ:1m●結線:ストレート●色:ホワイト●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応、ノンハロゲン物質使用、低発煙、鉛など重金属非溶出、ポリオレフィン系被履材使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●本体サイズ(H):10mm●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:32g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-76
1本
1,898 税込2,088
13日以内出荷

アライドテレシスECO-UTP5e-3R UTPケーブル
ECO-UTP5e-3R(RoHS対応)は、エコ・ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5 ストレート 両端RJ45コネクター付 3m(カラー:レッド)です。 環境負担に配慮した地球に優しい難燃性UTPケーブルです。
仕様●長さ:3m●結線:ストレート●色:レッド●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応、ノンハロゲン物質使用、低発煙、鉛など重金属非溶出、ポリオレフィン系被履材使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●本体サイズ(H):20mm●本体サイズ(W):185mm●本体サイズ(D):185mm●本体重量:88g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-81
1本
2,398 税込2,638
13日以内出荷

アライドテレシスECO-UTP5e-3G UTPケーブル
ECO-UTP5e-3G(RoHS対応)は、エコ・ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5 ストレート 両端RJ45コネクター付 3m(カラー:グリーン)です。 環境負担に配慮した地球に優しい難燃性UTPケーブルです。
仕様●長さ:3m●結線:ストレート●色:グリーン●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応、ノンハロゲン物質使用、低発煙、鉛など重金属非溶出、ポリオレフィン系被履材使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●本体サイズ(H):20mm●本体サイズ(W):185mm●本体サイズ(D):185mm●本体重量:88g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-80
1本
2,398 税込2,638
13日以内出荷

アライドテレシスECO-UTP5e-1R UTPケーブル
ECO-UTP5e-1R(RoHS対応)は、エコ・ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5 ストレート 両端RJ45コネクター付 1m(カラー:レッド)です。 環境負担に配慮した地球に優しい難燃性UTPケーブルです。
仕様●長さ:1m●結線:ストレート●色:レッド●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応、ノンハロゲン物質使用、低発煙、鉛など重金属非溶出、ポリオレフィン系被履材使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●本体サイズ(H):10mm●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:32g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-75
1本
1,898 税込2,088
13日以内出荷

アライドテレシスECO-UTP5e-1G UTPケーブル
ECO-UTP5e-1G(RoHS対応)は、エコ・ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5 ストレート 両端RJ45コネクター付 1m(カラー:グリーン)です。 環境負担に配慮した地球に優しい難燃性UTPケーブルです。
仕様●長さ:1m●結線:ストレート●色:グリーン●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応、ノンハロゲン物質使用、低発煙、鉛など重金属非溶出、ポリオレフィン系被履材使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●本体サイズ(H):10mm●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:32g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-74
1本
1,898 税込2,088
13日以内出荷

アライドテレシスECO-UTP5e-3Y UTPケーブル
ECO-UTP5e-3Y(RoHS対応)は、エコ・ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5 ストレート 両端RJ45コネクター付 3m(カラー:イエロー)です。 環境負担に配慮した地球に優しい難燃性UTPケーブルです。
仕様●長さ:3m●結線:ストレート●色:イエロー●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応、ノンハロゲン物質使用、低発煙、鉛など重金属非溶出、ポリオレフィン系被履材使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●本体サイズ(H):20mm●本体サイズ(W):185mm●本体サイズ(D):185mm●本体重量:88g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-82
1本
2,398 税込2,638
13日以内出荷

アライドテレシスECO-UTP5e-1Y UTPケーブル
ECO-UTP5e-1Y(RoHS対応)は、エコ・ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5 ストレート 両端RJ45コネクター付 1m(カラー:イエロー)です。 環境負担に配慮した地球に優しい難燃性UTPケーブルです。
仕様●長さ:1m●結線:ストレート●色:イエロー●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応、ノンハロゲン物質使用、低発煙、鉛など重金属非溶出、ポリオレフィン系被履材使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●本体サイズ(H):10mm●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:32g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-77
1本
1,898 税込2,088
13日以内出荷

ECO-UTP5e-3B(RoHS対応)は、エコ・ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5 ストレート 両端RJ45コネクター付 3m(カラー:ブルー)です。 環境負担に配慮した地球に優しい難燃性UTPケーブルです。
仕様●長さ:3m●結線:ストレート●色:ブルー●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応、ノンハロゲン物質使用、低発煙、鉛など重金属非溶出、ポリオレフィン系被履材使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141008●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-79
1本
2,398 税込2,638
13日以内出荷

アライドテレシスAT-IE200-6GP-Z7 PoEスイッチ
AT-IE200-6GP-Z7(RoHS対応)は、PoE給電が可能な10/100/1000BASE-Tポートを4ポート及びSFPスロットを2スロット装備した、DINレールに設置可能なDC電源対応のオールギガのインダストリアル・ギガビット・スイッチ(デリバリースタンダード保守7年付)です。保護等級IP30に対応し、最大で-40 ~ 70℃での動作温度を保証しているため、過酷な環境でも安心してご利用いただけます。
仕様●タイプ:スイッチ産業用スイッチ●標準ポート数:4●最大ポート数:6●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 2048個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:2000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり DC 下限 24V 上限 48V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:170W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●本体サイズ(H):150mm●本体サイズ(W):95mm●本体サイズ(D):125mm●本体重量:1500g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-12
1式
259,800 税込285,780
13日以内出荷

UTP5e-3B(RoHS対応)は、ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5ストレート 両端RJ45コネクター付 3m(カラー:ブルー)です。
仕様●長さ:3m●結線:ストレート●色:ブルー●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140925●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4206-21
1本
1,998 税込2,198
13日以内出荷

UTP5e-2G(RoHS対応)は、ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5ストレート 両端RJ45コネクター付 2m(カラー:グリーン)です。
仕様●長さ:2m●結線:ストレート●色:グリーン●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140925●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4206-18
1本
1,898 税込2,088
13日以内出荷

UTP5e-2B(RoHS対応)は、ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5ストレート 両端RJ45コネクター付 2m(カラー:ブルー)です。
仕様●長さ:2m●結線:ストレート●色:ブルー●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140925●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4206-17
1本
1,898 税込2,088
13日以内出荷

UTP5e-5G(RoHS対応)は、ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5ストレート 両端RJ45コネクター付 5m(カラー:グリーン)です。
仕様●長さ:5m●結線:ストレート●色:グリーン●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141008●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4206-27
1本
2,498 税込2,748
13日以内出荷

CentreCOM LMC112-Z5(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーター(デリバリースタンダード保守5年付)です。LMC112は2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC102あるいは、LMC112同士の対向接続に対応しています。)◆ご購入前こ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141224●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-94
1式
109,800 税込120,780
13日以内出荷

仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:9●最大ポート数:9●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:1●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:6.3W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体サイズ(D):204mm●本体重量:2000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4518-53
1式
9,998 税込10,998
13日以内出荷

アライドテレシスAT-x250-28XTm
エコ商品
CentreCOM x250シリーズは、全ポート10G速度に対応したレイヤー2plus 10ギガビット・インテリジェント・スタッカブルスイッチです。AT-x250-28XTmは、100M/1000M/2.5G/5G/10Gをサポートしたダウンリンクを24ポート持ち、アップリンクは最大速度10GのSFP/SFP+モジュール対応スロットを4スロット備えます。UTPケーブルを用いた2.5G/5G/10Gの高速通信に対応した端末との接続を実現します。100/1/2.5/5/10GBASE-T×24。SFP/SFP+スロット×4。電源内蔵、Webマネージメント、QoS、SNMP、IPv6、RS-232RJ-45、19"付、ブラケット別売、電源抜防止フック付、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、USBメモリ別売、フィーチャーライセンス別売。AlliedWare Plus(AW+)。機能ごとのモジュールに分割されており、単一の障害が与える影響範囲を最小限に抑えることが可能です。これにより、旧来方式の製品と比べシステム全体の可用性が格段に高まります。また、業界標準のコマンド体系に準拠し、他社製品からの移行においても、エンジニアの教育にかかる時間と経費を大幅に削減することができます。ネットワークインフラのユニファイド化。Autonomous Management Framework(AMF)は、ネットワーク上のスイッチやルーターを仮想的な1台の機器として統合管理し、管理運用の「一元化」、「簡素化」、「自律化」によって、管理・運用に関わるコストの削減を実現するネットワーク仮想化機能です。AMF Plusは統合管理を行うAMF Plusマスターと管理されるAMF Plusメンバーからなり、6つの機能によりネットワークの統合管理を行います。また、AMF Plusは日々ネットワークの状態を収集分析によって学習し、AT-Vista Manager EXと組み合わせてお使いいただくことで、あらかじめ定義されたポリシーを用いて自動的にネットワークを最適な状態に保ちます。蓄積したデータを数値化することにより、担当者の経験で行われていた業務を平易な作業に落とし込むことができます。VCS(バーチャルシャーシスタック)。スイッチ間をスタックリンクで接続することで、1台の仮想スイッチとして扱うことができます。VCSグループは、最大2台のx250シリーズを組み合わせて構築できます。本シリーズは、SFP/SFP+スロット、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートのいずれかを用いたVCSに対応しています。スタック接続されたスイッチは各種情報を同期しているため、仮に1台に障害が発生しても運用継続が可能です。スタックすることでエッジ・スイッチながらコア・スイッチ同様にCPU、電源冗長が可能となります。コアからエッジまで一貫した冗長構成を容易に取ることができます。単一IPで動作するため機器の追加時もIP設計や監視ポイントの追加が不要で容易にネットワークを拡張できます。LD-VCS(ロングディスタンス-バーチャルシャーシスタック)にも対応し、長距離スタッキングが可能です。これにより、離れたロケーションにあるスイッチを仮想的に1台のスイッチ化し、シンプルかつ冗長性に優れたネットワークコアの提供が可能となります。10G マルチギガビットに対応。本製品は、UTPカテゴリー5eのケーブルを使用して2.5G/5Gでの通信が可能な、マルチギガビットレートのインターフェースを全ダウンリンクポートに搭載しています。さらにカテゴリー6以上のクラスのケーブルを使用すると10GBASE-Tの通信も実現でき、高速通信の集約にも対応できます。EPSR。EPSR(RFC3619)は、レイヤー2レベルでの障害の検出と経路の切り替えをより高速に行います(最短50ミリ秒未満)。本製品は、EPSRリング内にトランジットノードとして接続することができます。ループガード。LDFやMACスラッシング検出など多彩なループガード機能により、接続ミスなどで発生したネットワークループを自動検出し、設定した動作(ポートディセーブルなど)を自動実行するループガードに対応しています。LEDの点滅で視覚的に表示されるため、該当ポートを容易に特定することができます。充実したセキュリティー機能。強固な認証機能をサポート。同一ポート上でIEEE 802.1X 認証/Web 認証/MACアドレスベース認証の混在を可能とするTri-Auth 機能や、同一ポート上でユーザーごとに別々の認証方式で認証し、かつ異なるVL ANを動的に付与するマルチプルダイナミックVL AN 機能など様々な認証機能に対応し、柔軟な認証環境を実現します。Tri-Auth、マルチプルダイナミックVLAN、エンハンストゲストVLAN、Auth-fail VLAN、プロミスキャス/インターセプトWeb認証、2ステップ認証に対応。多種多様なセキュリティー機能の搭載。通信内容を暗号化し、安全なリモートアクセス環境を実現するSSHや、ネットワークの集中管理・運用面においても安全性と利便性・運用性を両立するSNMPv3の暗号化・認証機能など、様々なセキュリティー機能をサポートしています。ポートセキュリティー、SSH(Secure Shell)、DHCPスヌーピング、SNMPv3、ユーザー認証データベース(RADIUS/TACACS+認証)に対応
ポート数28 スイッチ切替:LED ON/OFFボタン: LEDの消灯(エコLED)、通常動作の切り替え 適合規格CE; 安全規格 UL62368-1/CSA-C22.2 No.62368-2; EMI規格 VCCIクラスA 接続方式100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps 機能スイッチング方式: ストア&フォワード; 最大パケット転送能力(装置全体/64Byte): 416.66Mpps; スイッチング・ファブリック: 1.08Tbps; メモリー容量: フラッシュメモリー 256MByte/ メインメモリー 2GByte/ MACアドレス登録数: 32K; VLAN登録数: 4094個(VID=1~4094) 準拠規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10; IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/LR/SR; IEEE 802.3an 10GBASE-T; IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet; IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree/ Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging/ Multiple Spanning Tree; IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic); IEEE 802.1p Class of Service/ priority protocol; IEEE 802.1ad Provider Bridges(Q-in-Q); IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management; ITU-T G.8032 ERPS; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-T ケーブル【使用】100BASE-TX: UTPカテゴリー 5以上; 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T: UTPエンハンスド・カテゴリー 5以上; 10GBASE-T: UTP/STPカテゴリー 6以上 電源供給方式電源内蔵 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応 ポート100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45コネクター)×24; オートネゴシエーション; 100M/1000M/10G Full固定設定; MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定; SFP/SFP+スロット×4; RS-232(RJ-45コネクター)×1; USBポート(USB 2.0、タイプA(メス))×1 システム対応【マネージメント(A)】SNMP: SNMPv1/v2c/v3; SNMP MIB: MIB II(RFC1213); Extended Bridge MIB(RFC2674); Extended Interface MIB(RFC2863); SNMPv3 MIB(RFC3411~RFC3415); SNMPv2 MIB(RFC3418); Ethernet MIB(RFC3635); IEEE 802.3 MUs MIB(RFC3636); Bridge MIB(RFC4188); RSTP MIB(RFC4318); DISMN ping MIB(RFC4560); Entity MIB(RFC6933); LLDP MIB(IEEE 802.1B); LLDP-MED MIBNSI/TI-1057); Private MIB; RMON: 1239 Group; ターミナル: Telnet、VT100互換端末(コンソールポート経由)
1台
499,800 税込549,780
9日以内出荷

AT-IMC2000TP/SPは、1G対応の産業用メディア&レートコンバーターです。10/100/1000BASE-TのカッパーポートとSFPスロットを1つずつ備え、動作時温度-40~70℃、保護等級IP30をサポートし、過酷な環境にも幅広く導入可能な性能を持ちます。PoEモデルで、30WまでのIEEE 802.3atをサポートし、様々なPoEデバイスに給電が行えます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231124●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4432-20
1式
139,800 税込153,780
13日以内出荷

アライドテレシスAT-x250-18XS
エコ商品
CentreCOM x250シリーズは、全ポート10G速度に対応したレイヤー2plus 10ギガビット・インテリジェント・スタッカブルスイッチです。AT-x250-18XSは18ポートすべてがSFP/SFP+スロットとなっており、ファイバーインターフェースを持つサーバーなどの機器を集約接続可能です。SFP/SFP+スロット×18。電源内蔵、Webマネージメント、QoS、SNMP、IPv6、RS-232RJ-45、19"別売、ブラケット別売、マグネット別売、電源抜防止フック付、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、USBメモリ別売、フィーチャーライセンス別売。AlliedWare Plus(AW+)。機能ごとのモジュールに分割されており、単一の障害が与える影響範囲を最小限に抑えることが可能です。これにより、旧来方式の製品と比べシステム全体の可用性が格段に高まります。また、業界標準のコマンド体系に準拠し、他社製品からの移行においても、エンジニアの教育にかかる時間と経費を大幅に削減することができます。ネットワークインフラのユニファイド化。Autonomous Management Framework(AMF)は、ネットワーク上のスイッチやルーターを仮想的な1台の機器として統合管理し、管理運用の「一元化」、「簡素化」、「自律化」によって、管理・運用に関わるコストの削減を実現するネットワーク仮想化機能です。AMF Plusは統合管理を行うAMF Plusマスターと管理されるAMF Plusメンバーからなり、6つの機能によりネットワークの統合管理を行います。また、AMF Plusは日々ネットワークの状態を収集分析によって学習し、AT-Vista Manager EXと組み合わせてお使いいただくことで、あらかじめ定義されたポリシーを用いて自動的にネットワークを最適な状態に保ちます。蓄積したデータを数値化することにより、担当者の経験で行われていた業務を平易な作業に落とし込むことができます。VCS(バーチャルシャーシスタック)。スイッチ間をスタックリンクで接続することで、1台の仮想スイッチとして扱うことができます。VCSグループは、最大2台のx250シリーズを組み合わせて構築できます。本シリーズは、SFP/SFP+スロット、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートのいずれかを用いたVCSに対応しています。スタック接続されたスイッチは各種情報を同期しているため、仮に1台に障害が発生しても運用継続が可能です。スタックすることでエッジ・スイッチながらコア・スイッチ同様にCPU、電源冗長が可能となります。コアからエッジまで一貫した冗長構成を容易に取ることができます。単一IPで動作するため機器の追加時もIP設計や監視ポイントの追加が不要で容易にネットワークを拡張できます。LD-VCS(ロングディスタンス-バーチャルシャーシスタック)にも対応し、長距離スタッキングが可能です。これにより、離れたロケーションにあるスイッチを仮想的に1台のスイッチ化し、シンプルかつ冗長性に優れたネットワークコアの提供が可能となります。EPSR。EPSR(RFC3619)は、レイヤー2レベルでの障害の検出と経路の切り替えをより高速に行います(最短50ミリ秒未満)。本製品は、EPSRリング内にトランジットノードとして接続することができます。ループガード。LDFやMACスラッシング検出など多彩なループガード機能により、接続ミスなどで発生したネットワークループを自動検出し、設定した動作(ポートディセーブルなど)を自動実行するループガードに対応しています。LEDの点滅で視覚的に表示されるため、該当ポートを容易に特定することができます。充実したセキュリティー機能。強固な認証機能をサポート。同一ポート上でIEEE 802.1X 認証/Web 認証/MACアドレスベース認証の混在を可能とするTri-Auth 機能や、同一ポート上でユーザーごとに別々の認証方式で認証し、かつ異なるVL ANを動的に付与するマルチプルダイナミックVL AN 機能など様々な認証機能に対応し、柔軟な認証環境を実現します。Tri-Auth、マルチプルダイナミックVLAN、エンハンストゲストVLAN、Auth-fail VLAN、プロミスキャス/インターセプトWeb認証、2ステップ認証に対応。多種多様なセキュリティー機能の搭載。通信内容を暗号化し、安全なリモートアクセス環境を実現するSSHや、ネットワークの集中管理・運用面においても安全性と利便性・運用性を両立するSNMPv3の暗号化・認証機能など、様々なセキュリティー機能をサポートしています。ポートセキュリティー、SSH(Secure Shell)、DHCPスヌーピング、SNMPv3、ユーザー認証データベース(RADIUS/TACACS+認証)に対応。AMF-SEC ソリューション対応。AMF-SEC(AMF-SECurity)は、ファイアウォールやUTMなどのセキュリティー・アプライアンスや、人材管理・資産管理などのビジネス・アプリケーションなどとネットワーク機器を連携させ、ネットワークも含めたITシステムの設定変更やセキュリティー管理を自動化するソリューションです。本製品は、AMF-SECソリューションにおけるエッジ・スイッチとして動作し、例えばファイアウォールと連携するとファイアウォールが検知した被疑情報をもとに、該当する被疑端末が接続されているスイッチのポートを自動的に遮断することで被疑端末の隔離ができます。これによりIoT端末などでのLAN内の二次感染を防ぐことが可能です。※サポートするSDN/OpenFlow コントローラーは、AMF-SEC コントローラー(AT-SESC/AMF Security)です。また、構成によって最低限必要なライセンスが異なります。AMF-SECコントローラー、および連携可能なアプリケーションについては、メーカーのホームページにてご確認ください。Web GUIを用いた直感的な管理。Webブラウザーから機器の情報表示や設定が可能なWeb GUIを標準でサポートします。管理者のスキルレベルを問わない、直感的なネットワーク管理が可能です。日本語に対応したインターフェース。日本語表示に対応し、Webブラウザーからの視覚的な設定・管理が可能です。ダッシュボード。ポートの状態、トラフィック統計情報、システム情報など視覚的に表示します。各種情報を要約して表示できるため、複雑なネットワーク情報を簡単に把握できます。ネットワーク設定。VLANインターフェースやインターフェースのIPアドレス、スタティック経路の追加・変更・削除が可能です。セキュリティー設定。ハードウェアアクセスリスト(ACL)の作成やインターフェースへの設定、変更が可能です。システム設定。システム情報や動作環境の詳細、システムログの閲覧などが可能です。
ポート数18 スイッチ切替:LED ON/OFFボタン: LEDの消灯(エコLED)、通常動作の切り替え 適合規格CE; 安全規格 UL62368-1/CSA-C22.2 No.62368-1; EMI規格 VCCIクラスA 接続方式1000Mbps/10Gbps 機能ベーシックサポート機能 準拠規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10; IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/LR/SR; IEEE 802.3an 10GBASE-T; IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet; IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree/ Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging/ Multiple Spanning Tree; IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic); IEEE 802.1p Class of Service/ priority protocol; IEEE 802.1ad Provider Bridges(Q-in-Q); IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management; ITU-T G.8032 ERPS メモリー容量パフォーマンス:フラッシュメモリー 256MByte/メインメモリー 2GByte ケーブル【使用】100BASE-TX: UTPカテゴリー 5以上; 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T: UTPエンハンスド・カテゴリー 5以上; 10GBASE-T: UTP/STPカテゴリー 6以上 電源供給方式電源内蔵 マグネット別売 MACアドレス登録数【パフォーマンス】32K スイッチング方式パフォーマンス:ストア&フォワード ネットワークタイプ【パフォーマンス】4094個(VID=1~4094) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートオートネゴシエーション; 100M/1000M/10G Full固定設定; MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定; SFP/SFP+スロット×18; RS-232(RJ-45コネクター)×1; USBポート(USB 2.0、タイプA(メス))×1 伝送速度(Gbps)【パフォーマンス】スイッチング・ファブリック:840 最大パケット転送能力(Mpps)パフォーマンス(装置全体/64Byte):267.85 システム対応【マネージメント(A)】SNMP: SNMPv1/v2c/v3; SNMP MIB: MIB II(RFC1213); Extended Bridge MIB(RFC2674); Extended Interface MIB(RFC2863); SNMPv3 MIB(RFC3411~RFC3415); SNMPv2 MIB(RFC3418); Ethernet MIB(RFC3635); IEEE 802.3 MUs MIB(RFC3636); Bridge MIB(RFC4188); RSTP MIB(RFC4318); DISMN ping MIB(RFC4560); Entity MIB(RFC6933); LLDP MIB(IEEE 802.1B); LLDP-MED MIBNSI/TI-1057); Private MIB; RMON: 1239 Group; ターミナル: Telnet、VT100互換端末(コンソールポート経由)
1台
279,800 税込307,780
9日以内出荷

アライドテレシスAT-x250-28XS
エコ商品
AT-x250-28XSは、全ポート10G速度に対応した、ファイバーモデルのレイヤー 2plus 10ギガビット・インテリジェント・スタッカブルスイッチです。SFP/SFP+スロット×28。電源内蔵、Webマネージメント、QoS、SNMP、IPv6、RS-232RJ-45、19"付、ブラケット別売、電源抜防止フック付、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、USBメモリ別売、フィーチャーライセンス別売。AlliedWare Plus(AW+)。機能ごとのモジュールに分割されており、単一の障害が与える影響範囲を最小限に抑えることが可能です。これにより、旧来方式の製品と比べシステム全体の可用性が格段に高まります。また、業界標準のコマンド体系に準拠し、他社製品からの移行においても、エンジニアの教育にかかる時間と経費を大幅に削減することができます。ネットワークインフラのユニファイド化。Autonomous Management Framework(AMF)は、ネットワーク上のスイッチやルーターを仮想的な1台の機器として統合管理し、管理運用の「一元化」、「簡素化」、「自律化」によって、管理・運用に関わるコストの削減を実現するネットワーク仮想化機能です。AMF Plusは統合管理を行うAMF Plusマスターと管理されるAMF Plusメンバーからなり、6つの機能によりネットワークの統合管理を行います。また、AMF Plusは日々ネットワークの状態を収集分析によって学習し、AT-Vista Manager EXと組み合わせてお使いいただくことで、あらかじめ定義されたポリシーを用いて自動的にネットワークを最適な状態に保ちます。蓄積したデータを数値化することにより、担当者の経験で行われていた業務を平易な作業に落とし込むことができます。VCS(バーチャルシャーシスタック)。スイッチ間をスタックリンクで接続することで、1台の仮想スイッチとして扱うことができます。VCSグループは、最大2台のx250シリーズを組み合わせて構築できます。本シリーズは、SFP/SFP+スロット、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートのいずれかを用いたVCSに対応しています。スタック接続されたスイッチは各種情報を同期しているため、仮に1台に障害が発生しても運用継続が可能です。スタックすることでエッジ・スイッチながらコア・スイッチ同様にCPU、電源冗長が可能となります。コアからエッジまで一貫した冗長構成を容易に取ることができます。単一IPで動作するため機器の追加時もIP設計や監視ポイントの追加が不要で容易にネットワークを拡張できます。LD-VCS(ロングディスタンス-バーチャルシャーシスタック)にも対応し、長距離スタッキングが可能です。これにより、離れたロケーションにあるスイッチを仮想的に1台のスイッチ化し、シンプルかつ冗長性に優れたネットワークコアの提供が可能となります。EPSR。EPSR(RFC3619)は、レイヤー2レベルでの障害の検出と経路の切り替えをより高速に行います(最短50ミリ秒未満)。本製品は、EPSRリング内にトランジットノードとして接続することができます。ループガード。LDFやMACスラッシング検出など多彩なループガード機能により、接続ミスなどで発生したネットワークループを自動検出し、設定した動作(ポートディセーブルなど)を自動実行するループガードに対応しています。LEDの点滅で視覚的に表示されるため、該当ポートを容易に特定することができます。充実したセキュリティー機能。強固な認証機能をサポート。同一ポート上でIEEE 802.1X 認証/Web 認証/MACアドレスベース認証の混在を可能とするTri-Auth 機能や、同一ポート上でユーザーごとに別々の認証方式で認証し、かつ異なるVL ANを動的に付与するマルチプルダイナミックVL AN 機能など様々な認証機能に対応し、柔軟な認証環境を実現します。Tri-Auth、マルチプルダイナミックVLAN、エンハンストゲストVLAN、Auth-fail VLAN、プロミスキャス/インターセプトWeb認証、2ステップ認証に対応。多種多様なセキュリティー機能の搭載。通信内容を暗号化し、安全なリモートアクセス環境を実現するSSHや、ネットワークの集中管理・運用面においても安全性と利便性・運用性を両立するSNMPv3の暗号化・認証機能など、様々なセキュリティー機能をサポートしています。ポートセキュリティー、SSH(Secure Shell)、DHCPスヌーピング、SNMPv3、ユーザー認証データベース(RADIUS/TACACS+認証)に対応。AMF-SEC ソリューション対応。AMF-SEC(AMF-SECurity)は、ファイアウォールやUTMなどのセキュリティー・アプライアンスや、人材管理・資産管理などのビジネス・アプリケーションなどとネットワーク機器を連携させ、ネットワークも含めたITシステムの設定変更やセキュリティー管理を自動化するソリューションです。本製品は、AMF-SECソリューションにおけるエッジ・スイッチとして動作し、例えばファイアウォールと連携するとファイアウォールが検知した被疑情報をもとに、該当する被疑端末が接続されているスイッチのポートを自動的に遮断することで被疑端末の隔離ができます。これによりIoT端末などでのLAN内の二次感染を防ぐことが可能です。※サポートするSDN/OpenFlow コントローラーは、AMF-SEC コントローラー(AT-SESC/AMF Security)です。また、構成によって最低限必要なライセンスが異なります。AMF-SECコントローラー、および連携可能なアプリケーションについては、メーカーのホームページにてご確認ください。Web GUIを用いた直感的な管理。Webブラウザーから機器の情報表示や設定が可能なWeb GUIを標準でサポートします。管理者のスキルレベルを問わない、直感的なネットワーク管理が可能です。日本語に対応したインターフェース。日本語表示に対応し、Webブラウザーからの視覚的な設定・管理が可能です。ダッシュボード。ポートの状態、トラフィック統計情報、システム情報など視覚的に表示します。各種情報を要約して表示できるため、複雑なネットワーク情報を簡単に把握できます。ネットワーク設定。VLANインターフェースやインターフェースのIPアドレス、スタティック経路の追加・変更・削除が可能です。セキュリティー設定。ハードウェアアクセスリスト(ACL)の作成やインターフェースへの設定、変更が可能です。システム設定。システム情報や動作環境の詳細、システムログの閲覧などが可能です。
ポート数28 スイッチ切替:LED ON/OFFボタン: LEDの消灯(エコLED)、通常動作の切り替え 適合規格CE; 安全規格 UL62368-1/CSA-C22.2 No.62368-3; EMI規格 VCCIクラスA 接続方式1000Mbps/10Gbps 機能スイッチング方式: ストア&フォワード; 最大パケット転送能力(装置全体/64Byte): 416.66Mpps; スイッチング・ファブリック: 1.6Tbps; メモリー容量: フラッシュメモリー 256MByte/ メインメモリー 2GByte/ MACアドレス登録数: 32K; VLAN登録数: 4094個(VID=1~4094) 準拠規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10; IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/LR/SR; IEEE 802.3an 10GBASE-T; IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet; IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree/ Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging/ Multiple Spanning Tree; IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic); IEEE 802.1p Class of Service/ priority protocol; IEEE 802.1ad Provider Bridges(Q-in-Q); IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management; ITU-T G.8032 ERPS ケーブル【使用】100BASE-TX: UTPカテゴリー 5以上; 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T: UTPエンハンスド・カテゴリー 5以上; 10GBASE-T: UTP/STPカテゴリー 6以上 電源供給方式電源内蔵 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応 ポートオートネゴシエーション; 100M/1000M/10G Full固定設定; MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定; SFP/SFP+スロット×28; RS-232(RJ-45コネクター)×1; USBポート(USB 2.0、タイプA(メス))×1 システム対応【マネージメント(A)】SNMP: SNMPv1/v2c/v3; SNMP MIB: MIB II(RFC1213); Extended Bridge MIB(RFC2674); Extended Interface MIB(RFC2863); SNMPv3 MIB(RFC3411~RFC3415); SNMPv2 MIB(RFC3418); Ethernet MIB(RFC3635); IEEE 802.3 MUs MIB(RFC3636); Bridge MIB(RFC4188); RSTP MIB(RFC4318); DISMN ping MIB(RFC4560); Entity MIB(RFC6933); LLDP MIB(IEEE 802.1B); LLDP-MED MIBNSI/TI-1057); Private MIB; RMON: 1239 Group; ターミナル: Telnet、VT100互換端末(コンソールポート経由)
1台
479,800 税込527,780
9日以内出荷

UTP5e-5Y(RoHS対応)は、ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5ストレート 両端RJ45コネクター付 5m(カラー:イエロー)です。
仕様●長さ:5m●結線:ストレート●色:イエロー●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141008●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4206-29
1本
2,498 税込2,748
13日以内出荷