「10連」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本製品は、従来の10GBASE-LR(2連LC×1/SMF/10Km)に準拠したSFP+モジュールです。AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:-8.2~0.5dBm、受信光レベル:-14.4~0.5dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1310
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10GBASE-LR)
伝送距離10km
許容損失(dB)6.2
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
本製品は、従来の10GBASE-SR(2連LC×1/MMF/300m)に準拠したSFP+モジュールです。AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:-7.3dBm以上 ※最大値はIEC 60825-1、Class 1 Laser Productの規定内、受信光レベル:-9.9~-1dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:850
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルGI50/125、GI62.5/125マルチモード光ファイバー
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10GBASE-SR)
伝送距離GI50/125:66m(伝送帯域400MHz・km 時)/82m(伝送帯域500MHz・km 時)/300m(伝送帯域2000MHz・km 時)、GI62.5/125:26m(伝送帯域160MHz・km 時)/33m(伝送帯域200MHz・km 時)
許容損失(dB)2.6
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
質量(g)(ACアダプター )110
スイッチ【ポート設定切替スイッチ】SML切替:スマートミッシングリンク機能の有効/無効の切り替え(出荷時有効)、オートネゴシエーション切替:10/100/1000BASE-Tポートのオートネゴシエーション有効/無効(100BASE-TX Full Duplex固定)の切り替え(出荷時有効)
本体質量(g)200
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100-240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21
定格入力電流(A)0.5
最大入力(W)2.2(最大2.6)(実測値)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
保存湿度(%)5~95(結露なきこと)
発熱量(KJ/h)7.9(最大9.3kJ/h)
保管温度(℃)-30~70
入力電圧範囲(V)AC90-264
ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション100M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション、中心波長:850nm、送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~-3dBm、許容損失:7.5dB、最大伝送距離:550m
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
本製品は、10GBASE-ERに準拠したシングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長40kmの10ギガビットイーサネット通信を行うSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:-4.7~4dBm、受信光レベル:-15.8~-1dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1550
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10GBASE-ER)
伝送距離40km
許容損失(dB)11.1
1個
¥479,800
税込¥527,780
10日以内出荷
本製品は、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、10ギガビット・イーサネットを提供します。AT-SP10ZR80/I(RoHS対応)は、シングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長80kmの10ギガビットイーサネット通信を行うSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:0~5dBm、受信光レベル:-24~-8dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1550
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10Gbps光)
伝送距離80km
許容損失(dB)24
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
10日以内出荷
本製品は、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10LRa/I(RoHS対応)は、10GBASE-LRに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(1心/LCコネクター)で、最長10kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。
仕様送信光レベル:-8.2~0.5dBm、受信光レベル:-14.4~0.5dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1310
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10GBASE-LR)
伝送距離10km
許容損失(dB)6.2
1個
¥319,800
税込¥351,780
10日以内出荷
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。
仕様送信光レベル:-23.5~-14dBm(50/125 MMF)、-20~-14dBm(62.5/120 MMF)、受信光レベル:-31~-14dBm
質量(g)200(本体)、110(ACアダプター)
ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ)
適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21
波長(nm)中心波長:1310
保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ(10/100/1000BASE-T)、2連SCコネクタ(100Mbps光)
伝送距離2km
許容損失(dB)7.5(50/125MMF)、11(62.5/120MMF)
関連キーワード