CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
質量(g)480
ポート数8
適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3713-46
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
AT-AR4050S(RoHS対応)は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。
仕様●Local Routing (bps):1800Mbps●PPPoE+Firewall+ENAT (bps):1400 Mbps●IPsec VPN (bps):490Mbps・AES256/SHA256・計測予定・AES-GCM●UTM-01:1200Mbps●UTM-02:470Mbps●UTM-01+UTM-02併用時(bps):400Mbps●UTMオフロード (bps):120Mbps●ブリッジ機能:ローカルブリッジ・マルチプルVLAN(保護ポート)・リモートブリッジ(L2TPv3)・MACフィルター●L2スイッチング:バーチャルLAN・スパニングツリープロトコル●サポートVLAN数:4094●PPP/PPPoE機能:クライアント機能●マルチセッション数:20●PPPoE AC●IPv4:DHCPクライアント・マルチホーミング(セカンダリI Pアドレス)●経路制御:スタティック(1000)・RIPv1/v2(1500)・OSPF(1000)・BGP-4(10000)・フィルタリング●VRF-Lite●VRRP:64●VRRP●マルチキャスト:PIM-SM・IGMPv2・IGMPプロキシー・IGMPスヌーピング●IPv6:IPoE・RA・DHCPv6クライアント / PDクライアント●経路制御:スタティック(1000)・RIPng(1000)・OSPFv3(1000)・BGP-4+(10000)●IPv4 over IPv6:DS-Lite・MAP-E・IPv4 over IPv6・LightWeight 4 over 6・国内標準プロビジョニング●マルチキャスト:PIM-SMv6・MLD・MLDスヌーピング●[ファイアウォール]ステートフルパケットインスペクション:IPv4/IPv6(ゾーンベース)●IDS/IPS (DOS攻撃検出):IPv4/IPv6●URLフィルター:ホワイトリスト/ブラックリスト(スタティック)・ルックアップ●アプリケーションコントロール(DPI ):組み込みシグネーチャー(標準搭載)・アップデートシグネーチャー●IPレピュテーション●UTMオフロード●設定可能ルール数:500●最大セッション数:300000●パススルー機能:PPTP・IPsec(1000)・L2TP●[トラフィック制御]クラスベースQoS:優先制御(PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング)・マーキング(ToS、DSCP、Traffic Class)・輻輳制御(RED)●ポリシーベースルーティング●ECMP●インターネットブレイクアウトfor o365●SD-WANロードバランス●Webリダイレクト●IP付加機能:ダイナミックDNS・DNSリレー・DHCPサーバー(2500)・DHCPリレー・DHCPv6サーバー●[VPN]IPsec:暗号化方式(3DES/AES(128・192・256))・認証方式(SHA(1・256・512)/AES-GCM)・鍵交換仕様(IKEv1)(メインモード・アグレッシブモード・事前共有鍵方式)・鍵交換仕様(IKEv2)(事前共有鍵方式)・同時接続可能セッション数(1000)●L2TPv2:LAC/LNS・同時接続可能セッション数(20)●L2TPv3:疑似イーサネット回線・同時接続可能セッション数(256)●モバイルアクセス同時接続可能セッション数:Windows(1000)・MAC OS X(1000)・iOS(1000)・Android(1000)●GRE:IPv4/IPv6●統合管理機能:AMF PLUSマスター(20メンバー)・AMF PLUSメンバー・AMF-SEC (SESC mini) + AMFアプリケーションプロキシー・AWC(無線LANコントローラー(セル型))(25AP)・AWC-CB(無線LANチャンネルブランケット(シングルチャンネル型))(5AP)・AWC-SC(AWCスマートコネクト)(5AP)●管理:アクティブファイバーモニタリング・NTP( クライアント/サーバー)・Telnet・SSH(クライアント/サーバー)・HTTPサーバー/HTTPSサーバー・TFTPクライアント・ZMODEM・CLI (コマンドラインインターフェース)・GUI (Webインターフェース)・SYSLOG/ZMODEM/ログのE-mail転送・SNMP(v1/v2c/v3)・トリガー機能
付属品電源抜防止フック付、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、アニュアルライセンス別売
幅(mm)210
質量(kg)1.7
高さ(mm)42.5
奥行(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:8●最大ポート数:8●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 32個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体カラー:ホワイト●筐体材質:プラスチック●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 120V●マグネット:あり●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:8W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):37mm●本体サイズ(W):265mm●本体サイズ(D):67mm●本体重量:480g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4495-40
1式
¥45,980
税込¥50,578
13日以内出荷
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:8●最大ポート数:8●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 32個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体カラー:ホワイト●筐体材質:プラスチック●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 120V●マグネット:あり●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:8W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):37mm●本体サイズ(W):265mm●本体サイズ(D):67mm●本体重量:480g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4495-39
1式
¥41,980
税込¥46,178
13日以内出荷
関連キーワード