16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アライドテレシスAT-DMC1000/SC
1000BASE-Tポートと光ファイバーケーブル(2連SCコネクター)ポートを変換する 単体型メディアコンバーターです。 光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ 同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550m まで延長することが可能です。
セット内容AT-DMC100/SC(Rev.J)、AT-DMC100/ST(Rev.L)、AT-DMC100/LC(Rev.E)、AT-DMC1000/SC(Rev.H)、AT-DMC1000/ST(Rev.K)、AT-DMC1000/LC(Rev.D)以降。本体、ACアダプター、電源ケーブル抜け防止キット、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)/AT-DMC100/SC(Rev.H)、AT-DMC100/ST(Rev.K)、AT-DMC100/LC(Rev.D)、AT-DMC1000/SC(Rev.G)、AT-DMC1000/ST(Rev.J)、AT-DMC1000/LC(Rev.C)以前。本体、ACアダプター、USBケーブル、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(g)本体:120、ACアダプター:70 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25 準拠規格IEEE 802.3u 100BASE-FX(PMD部を除く)、100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(PMD部を除く)(AT-DMC1000/LC以外)IEEE 802.3z 1000BASE-SX(AT-DMC1000/LCのみ)、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet(100BASE-TXポート/1000BASE-Tポートのみ) 定格入力電流(A)0.2(最大0.05実測値) 安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格VCCI クラスA 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと) アズワン品番64-3713-26 入力電圧範囲(V)AC90~264 通信速度DMC1000シリーズ 1000Mbps ポート1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、オートネゴシエーション(Full Duplexのみ)、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps 光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

AT-DMC100/SC(RoHS対応)は、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(SCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC100シリーズ同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長2kmまで延長できます。
仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:MMF●コネクター(リモートポート):SC・ST・LC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06●壁設置用ブラケット/磁石:AT-DMCWLMT・AT-BRKT-J20・マグネットシートS 付属品スマートミッシングリンク、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売 幅(mm)35 質量(kg)120(本体)・70(ACアダプター) 高さ(mm)25 タイプリピータータイプ 奥行(mm)91 分類100Mbps 最大消費電力(W)ST:1.9、SC・LC2 保証期間5年 通信距離2km 動作温度(℃)0~40 平均消費電力(W)ST:1.6、SC・LC:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長10kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1式
199,800 税込219,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アライドテレシスMMC2000/SP
RoHS
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。
仕様送信光レベル:使用するSFPモジュールに依存する、受信光レベル:使用するSFPモジュールに依存する 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(SFPスロット) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)使用するSFPモジュールに依存する 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(10/100/1000BASE-T)、SFPスロット 伝送距離使用するSFPモジュールに依存する 許容損失(dB)使用するSFPモジュールに依存する
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

アライドテレシスMMC200/SC
RoHS
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。
仕様送信光レベル:-23.5~-14dBm(50/125 MMF)、-20~-14dBm(62.5/120 MMF)、受信光レベル:-31~-14dBm 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)中心波長:1310 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(10/100/1000BASE-T)、2連SCコネクタ(100Mbps光) 伝送距離2km 許容損失(dB)7.5(50/125MMF)、11(62.5/120MMF)
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アライドテレシスMMC2000/ST
RoHS
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルを介して、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です
仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-18~0dBm 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(STコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)中心波長:850 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、2連STコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離550m 許容損失(dB)8.5
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

アライドテレシスMMC2000/LC
RoHS
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルを介して、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です
仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~-0dBm 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(LCコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)中心波長:850 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、2連LCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離550m 許容損失(dB)7.5
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

アライドテレシスAT-MMC2000/LC
RoHS
CentreCOM MMC2000シリーズは、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です。
仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~0dBm 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(2連LCコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)中心波長:850 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光/1000Mbps光) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ、2連LCコネクタ(1000Mbps光) 伝送距離550m 許容損失(dB)7.5
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷

各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長40kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1式
319,800 税込351,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AT-DMC1000/LC-Z7(RoHS対応)は1000BASE-Tポートと光ポート(LC)を変換する単体型メディアコンバーター(デリバリースタンダード保守7年付)です。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長することが可能です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-80
1式
78,980 税込86,878
13日以内出荷

AT-DMC1000/SC-Z7(RoHS対応)は1000BASE-Tポートと光ポート(SC)を変換する単体型メディアコンバーター(デリバリースタンダード保守7年付)です。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長することが可能です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-82
1式
78,980 税込86,878
13日以内出荷

AT-MMC2000/SC-Z7(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(SCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーター(デリバリースタンダード保守7年付)です。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、MMC2000シリーズ同士を対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-28
1式
96,980 税込106,678
13日以内出荷

AT-MMC2000BDM/LC-Bは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBDM-Bのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のマルチモードに対応しており、AT-MMC2000BDM/LC-Aと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190116●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-26
1式
159,800 税込175,780
13日以内出荷

AT-MMC2000BDM/LC-Aは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBDM-Aのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のマルチモードに対応しており、AT-MMC2000BDM/LC-Bと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190116●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-25
1式
159,800 税込175,780
13日以内出荷

AT-MMC2000BD80/LC-Aは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBD80-Aのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC2000BD80/LC-Bと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-23
1式
579,800 税込637,780
13日以内出荷

AT-MMC2000BD80/LC-Bは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBD80-Bのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC2000BD80/LC-Aと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-24
1式
579,800 税込637,780
13日以内出荷