「lcコネクタ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本製品は、10GBASE-ERに準拠したシングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長40kmの10ギガビットイーサネット通信を行うSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:-4.7~4dBm、受信光レベル:-15.8~-1dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1550
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10GBASE-ER)
伝送距離40km
許容損失(dB)11.1
1個
¥479,800
税込¥527,780
10日以内出荷
本製品は、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、10ギガビット・イーサネットを提供します。AT-SP10ZR80/I(RoHS対応)は、シングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長80kmの10ギガビットイーサネット通信を行うSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:0~5dBm、受信光レベル:-24~-8dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1550
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10Gbps光)
伝送距離80km
許容損失(dB)24
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
10日以内出荷
各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長10kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長40kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
100BASE-TXポートと光ファイバーケーブル(2連LCコネクター)を変換する
単体型メディアコンバーターです。
光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC100シリーズ
同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を
最長2kmまで延長できます。
セット内容AT-DMC100/SC(Rev.J)、AT-DMC100/ST(Rev.L)、AT-DMC100/LC(Rev.E)、AT-DMC1000/SC(Rev.H)、AT-DMC1000/ST(Rev.K)、AT-DMC1000/LC(Rev.D)以降。本体、ACアダプター、電源ケーブル抜け防止キット、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)/ AT-DMC100/SC(Rev.H)、AT-DMC100/ST(Rev.K)、AT-DMC100/LC(Rev.D)、AT-DMC1000/SC(Rev.G)、AT-DMC1000/ST(Rev.J)、AT-DMC1000/LC(Rev.C)以前。本体、ACアダプター、USBケーブル、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(g)本体:120、ACアダプター:70
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25
準拠規格IEEE 802.3u 100BASE-FX(PMD部を除く)、100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(PMD部を除く)(AT-DMC1000/LC以外)、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(AT-DMC1000/LCのみ)、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet(100BASE-TXポート/1000BASE-Tポートのみ)
定格入力電流(A)0.2(最大0.05実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3713-58
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度DMC100シリーズ 100Mbps
ポート100BASE-TX(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション(Full Duplexのみ)、MDI/MDI-X自動認識、100Mbps 光(2連LCコネクター)×1、オートネゴシエーション
1台
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
本製品は、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10LRa/I(RoHS対応)は、10GBASE-LRに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(1心/LCコネクター)で、最長10kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。
仕様送信光レベル:-8.2~0.5dBm、受信光レベル:-14.4~0.5dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1310
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10GBASE-LR)
伝送距離10km
許容損失(dB)6.2
1個
¥319,800
税込¥351,780
10日以内出荷
AT-MMC2000BDM/LC-Bは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBDM-Bのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のマルチモードに対応しており、AT-MMC2000BDM/LC-Aと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190116●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4205-26
1式
¥159,800
税込¥175,780
13日以内出荷
AT-MMC2000BDM/LC-Aは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBDM-Aのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のマルチモードに対応しており、AT-MMC2000BDM/LC-Bと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190116●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4205-25
1式
¥159,800
税込¥175,780
13日以内出荷
AT-MMC2000BD80/LC-Bは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBD80-Bのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC2000BD80/LC-Aと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4205-24
1式
¥579,800
税込¥637,780
13日以内出荷
AT-MMC2000BD80/LC-Aは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBD80-Aのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC2000BD80/LC-Bと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4205-23
1式
¥579,800
税込¥637,780
13日以内出荷
本製品は、、AT-MMC2000/SP+AT-SPFX/15のバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のシングルモードに対応しており、AT-MMC200FX15/LC同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長15kmまで延長できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
本製品は、AT-MMC2000/SP+AT-SPFXBD-LC-15のバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC200BD/LC-13と対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長15kmまで延長できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
本製品は、AT-MMC2000/SP+AT-SPFXBD-LC-13のバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC200BD/LC-15と対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長15kmまで延長できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSX・SPSX2・SPLX10・SPLX10/I・SPLX40・SPZX80・SPZX120/Iなどがあります。
仕様送信光レベル:-9.5~0dBm、受信光レベル:-17~0dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:850
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルGI50/125、GI62.5/120マルチモード光ファイバー
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
通信速度1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(1000BASE-SX)
伝送距離GI50/125:550m(伝送帯域500MHz・km 時)、GI62.5/120:275m(伝送帯域200MHz・km 時)
許容損失(dB)7.5
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
CentreCOM MMC2000シリーズは、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です。
仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~0dBm
質量(g)200(本体)、110(ACアダプター)
ポート数1(RJ-45)、1(2連LCコネクタ)
適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21
波長(nm)中心波長:850
保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光/1000Mbps光)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ、2連LCコネクタ(1000Mbps光)
伝送距離550m
許容損失(dB)7.5
1個
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルを介して、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です
仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~-0dBm
質量(g)200(本体)、110(ACアダプター)
ポート数1(RJ-45)、1(LCコネクタ)
適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21
波長(nm)中心波長:850
保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、2連LCコネクタ(100BASE-FX)
伝送距離550m
許容損失(dB)7.5
1個
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。
仕様送信光レベル:-20~-14dBm、受信光レベル:-32~-3dBm
質量(g)120(本体)、70(ACアダプター)
ポート数1(RJ-45)、1(2連LCコネクタ)
適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25
波長(nm)中心波長:1310
保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
通信速度100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ、2連LCコネクタ(100Mbps光)
伝送距離2km
許容損失(dB)12
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
AT-SPFXシリーズは、アライドテレシス社製品のネットワーク製品に装着してアップリンク/ダウンリンクポートとして使用するためのSFPモジュールです。光ファイバーケーブルのタイプ、心数、伝送距離によりハードウェア製品のSFPスロットにどのような組み合わせでも装着できるため、ネットワークの柔軟な構成・拡張ができます。
仕様送信光レベル:-14~-8dBm、受信光レベル:-31~-3dBm
寸法MSA準拠による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)
波長(nm)中心波長:1550
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)0~55
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートLCコネクタ(100BASE-BX)
伝送距離15km
許容損失(dB)17
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSX・SPSX2・SPLX10・SPLX10/I・SPLX40・SPZX80・SPZX120/Iなどがあります。
仕様送信光レベル:-9.5~-3dBm、受信光レベル:-20~-3dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1310
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
通信速度1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(1000BASE-LX)
伝送距離10km
許容損失(dB)10.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSXSPSX2SPLX10SPLX10/ISPLX40SPZX80SPZX120/Iなどがあります。
仕様送信光レベル:0~5dBm、受信光レベル:-22~0dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1550
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
通信速度1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(1000Mbps光)
伝送距離80km
許容損失(dB)22
1個
¥489,800
税込¥538,780
10日以内出荷
AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSXSPSX2SPLX10SPLX10/ISPLX40SPZX80SPZX120/Iなどがあります。
仕様送信光レベル:-9~-1dBm、受信光レベル:-19~-1dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1310
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルGI50/125、GI62.5/120マルチモード光ファイバー
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(1000Mbps光)
伝送距離GI50/125:1km、GI62.5/125:2km
許容損失(dB)10
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
本製品は、従来の10GBASE-LR(2連LC×1/SMF/10Km)に準拠したSFP+モジュールです。AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:-8.2~0.5dBm、受信光レベル:-14.4~0.5dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1310
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10GBASE-LR)
伝送距離10km
許容損失(dB)6.2
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
AT-SPFXシリーズは、アライドテレシス社製品のネットワーク製品に装着してアップリンク/ダウンリンクポートとして使用するためのSFPモジュールです。光ファイバーケーブルのタイプ、心数、伝送距離によりハードウェア製品のSFPスロットにどのような組み合わせでも装着できるため、ネットワークの柔軟な構成・拡張ができます。
仕様送信光レベル:-14~-8dBm、受信光レベル:-31~-3dBm
寸法MSA準拠による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)
波長(nm)中心波長:1310
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)0~55
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートLCコネクタ(100BASE-BX)
伝送距離15km
許容損失(dB)17
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSX・SPSX2・SPLX10・SPLX10/I・SPLX40・SPZX80・SPZX120/Iなどがあります。
仕様送信光レベル:0~5dBm、受信光レベル:-32~-9dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1550
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~95%以下(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)
通信速度1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(1000Mbps光)
伝送距離120km
許容損失(dB)32
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
10日以内出荷
本製品は、従来の10GBASE-SR(2連LC×1/MMF/300m)に準拠したSFP+モジュールです。AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:-7.3dBm以上 ※最大値はIEC 60825-1、Class 1 Laser Productの規定内、受信光レベル:-9.9~-1dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:850
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルGI50/125、GI62.5/125マルチモード光ファイバー
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10GBASE-SR)
伝送距離GI50/125:66m(伝送帯域400MHz・km 時)/82m(伝送帯域500MHz・km 時)/300m(伝送帯域2000MHz・km 時)、GI62.5/125:26m(伝送帯域160MHz・km 時)/33m(伝送帯域200MHz・km 時)
許容損失(dB)2.6
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
AT-DMC100/SC(RoHS対応)は、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(SCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC100シリーズ同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長2kmまで延長できます。
仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:MMF●コネクター(リモートポート):SC・ST・LC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06●壁設置用ブラケット/磁石:AT-DMCWLMT・AT-BRKT-J20・マグネットシートS
付属品スマートミッシングリンク、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売
幅(mm)35
質量(kg)120(本体)・70(ACアダプター)
高さ(mm)25
タイプリピータータイプ
奥行(mm)91
分類100Mbps
最大消費電力(W)ST:1.9、SC・LC2
保証期間5年
通信距離2km
動作温度(℃)0~40
平均消費電力(W)ST:1.6、SC・LC:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
関連キーワード