「mc1000」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アライドテレシスAT-DMC1000/SC
1000BASE-Tポートと光ファイバーケーブル(2連SCコネクター)ポートを変換する 単体型メディアコンバーターです。 光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ 同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550m まで延長することが可能です。
セット内容AT-DMC100/SC(Rev.J)、AT-DMC100/ST(Rev.L)、AT-DMC100/LC(Rev.E)、AT-DMC1000/SC(Rev.H)、AT-DMC1000/ST(Rev.K)、AT-DMC1000/LC(Rev.D)以降。本体、ACアダプター、電源ケーブル抜け防止キット、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)/AT-DMC100/SC(Rev.H)、AT-DMC100/ST(Rev.K)、AT-DMC100/LC(Rev.D)、AT-DMC1000/SC(Rev.G)、AT-DMC1000/ST(Rev.J)、AT-DMC1000/LC(Rev.C)以前。本体、ACアダプター、USBケーブル、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(g)本体:120、ACアダプター:70 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25 準拠規格IEEE 802.3u 100BASE-FX(PMD部を除く)、100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(PMD部を除く)(AT-DMC1000/LC以外)IEEE 802.3z 1000BASE-SX(AT-DMC1000/LCのみ)、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet(100BASE-TXポート/1000BASE-Tポートのみ) 定格入力電流(A)0.2(最大0.05実測値) 安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格VCCI クラスA 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと) アズワン品番64-3713-26 入力電圧範囲(V)AC90~264 通信速度DMC1000シリーズ 1000Mbps ポート1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、オートネゴシエーション(Full Duplexのみ)、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps 光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション
1台
57,980 税込63,778
10日以内出荷

アライドテレシスAT-DMCWLMT
エコ商品
本製品は、DMC1000シリーズとDMC100シリーズ用の壁設置ブラケットです。
対応機種DMC1000シリーズ、DMC100シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷

AT-DMC1000/LC-Z7(RoHS対応)は1000BASE-Tポートと光ポート(LC)を変換する単体型メディアコンバーター(デリバリースタンダード保守7年付)です。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長することが可能です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-80
1式
78,980 税込86,878
13日以内出荷

AT-DMC1000/SC-Z7(RoHS対応)は1000BASE-Tポートと光ポート(SC)を変換する単体型メディアコンバーター(デリバリースタンダード保守7年付)です。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長することが可能です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-82
1式
78,980 税込86,878
13日以内出荷

アライドテレシスAT-DMC1000/LC メディアコンバーター
エコ商品
AT-DMC1000/LC(RoHS対応)は1000BASE-Tポートと光ポート(LC)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160912●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-79
1式
71,980 税込79,178
13日以内出荷

アライドテレシスAT-RKMT-J06
エコ商品
本製品は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニットなし)です。
対応機種MMC202B、MMC202A、MMC201B、MMC201A、MMC103LH、MMC103、MMC102、MMC101、LMC113、LMC112、LMC111、LMC103LH、LMC103、LMC102、LMC101、DMC1000シリーズ、DMC100シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

アライドテレシスCentreCOM LMC113 メディアコンバーター
エコ商品
CentreCOM LMC113(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーターです。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)
仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:SMF●コネクター(リモートポート):SC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06・AT-RKMT-J12PS●壁設置用ブラケット/磁石:AT-BRKT-J20●DINレールマウントキットAT-DRMT-J01 付属品ミッシングリンク外、部電源、19”別売、マグネット別売 幅(mm)41.5 質量(kg)100(本体)・70(ACアダプター) 高さ(mm)25.4 タイプリピータータイプ 奥行(mm)81.5 分類100Mbps 最大消費電力(W)2.9 通信距離15km 動作温度(℃)0~50 平均消費電力(W)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

アライドテレシスAT-RKMT-J12PS
エコ商品
本製品は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニット付)です。
対応機種MMC202B、MMC202A、MMC201B、MMC201A、LMC113、LMC112、LMC111、LMC103LH、LMC103、LMC102、LMC101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷

アライドテレシスAT-RKMT-J06 ラックマウント
エコ商品
AT-RKMT-J06(RoHS対応)は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニットなし)です。
仕様●12台まで収納可能●電源ユニットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

アライドテレシスAT-DMC100/SC メディアコンバーター
エコ商品
AT-DMC100/SC(RoHS対応)は、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(SCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC100シリーズ同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長2kmまで延長できます。
仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:MMF●コネクター(リモートポート):SC・ST・LC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06●壁設置用ブラケット/磁石:AT-DMCWLMT・AT-BRKT-J20・マグネットシートS 付属品スマートミッシングリンク、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売 幅(mm)35 質量(kg)120(本体)・70(ACアダプター) 高さ(mm)25 タイプリピータータイプ 奥行(mm)91 分類100Mbps 最大消費電力(W)ST:1.9、SC・LC2 保証期間5年 通信距離2km 動作温度(℃)0~40 平均消費電力(W)ST:1.6、SC・LC:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

アライドテレシスDMC100/LC
エコ商品
CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。
仕様送信光レベル:-20~-14dBm、受信光レベル:-32~-3dBm 質量(g)120(本体)、70(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(2連LCコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25 波長(nm)中心波長:1310 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ、2連LCコネクタ(100Mbps光) 伝送距離2km 許容損失(dB)12
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷

アライドテレシスDMC100/ST
エコ商品
CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。
仕様送信光レベル:-20~-14dBm、受信光レベル:-32~-3dBm 質量(g)120(本体)、70(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(2連STコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25 波長(nm)中心波長:1310 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ、2連STコネクタ(100Mbps光) 伝送距離2km 許容損失(dB)12
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷

アライドテレシスDMC100/SC
エコ商品
CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。
仕様送信光レベル:-20~-14dBm、受信光レベル:-32~-3dBm 質量(g)120(本体)、70(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25 波長(nm)中心波長:1310 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ、2連SCコネクタ(100Mbps光) 伝送距離2km 許容損失(dB)12
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

アライドテレシスAT-DMC100/LC
100BASE-TXポートと光ファイバーケーブル(2連LCコネクター)を変換する 単体型メディアコンバーターです。 光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC100シリーズ 同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を 最長2kmまで延長できます。
セット内容AT-DMC100/SC(Rev.J)、AT-DMC100/ST(Rev.L)、AT-DMC100/LC(Rev.E)、AT-DMC1000/SC(Rev.H)、AT-DMC1000/ST(Rev.K)、AT-DMC1000/LC(Rev.D)以降。本体、ACアダプター、電源ケーブル抜け防止キット、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)/ AT-DMC100/SC(Rev.H)、AT-DMC100/ST(Rev.K)、AT-DMC100/LC(Rev.D)、AT-DMC1000/SC(Rev.G)、AT-DMC1000/ST(Rev.J)、AT-DMC1000/LC(Rev.C)以前。本体、ACアダプター、USBケーブル、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(g)本体:120、ACアダプター:70 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25 準拠規格IEEE 802.3u 100BASE-FX(PMD部を除く)、100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(PMD部を除く)(AT-DMC1000/LC以外)、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(AT-DMC1000/LCのみ)、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet(100BASE-TXポート/1000BASE-Tポートのみ) 定格入力電流(A)0.2(最大0.05実測値) 安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格VCCI クラスA 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) アズワン品番64-3713-58 入力電圧範囲(V)AC90~264 通信速度DMC100シリーズ 100Mbps ポート100BASE-TX(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション(Full Duplexのみ)、MDI/MDI-X自動認識、100Mbps 光(2連LCコネクター)×1、オートネゴシエーション
1台
41,980 税込46,178
9日以内出荷

CentreCOM LMC112-Z5(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーター(デリバリースタンダード保守5年付)です。LMC112は2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC102あるいは、LMC112同士の対向接続に対応しています。)◆ご購入前こ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141224●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-94
1式
109,800 税込120,780
13日以内出荷

CentreCOM LMC113-Z7(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーター(デリバリースタンダード保守7年付)です。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-97
1式
259,800 税込285,780
13日以内出荷

CentreCOM LMC113-Z5(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーター(デリバリースタンダード保守5年付)です。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)◆ご購入
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141224●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-96
1式
229,800 税込252,780
13日以内出荷

関連キーワード