本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。
仕様送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm
質量(g)100
ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ)
適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4
波長(nm)中心波長:1530(送信)、1310(受信)
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
通信速度100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)
伝送距離15km
許容損失(dB)16
1個
¥179,400
税込¥197,340
14日以内出荷
本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。
仕様送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm
質量(g)100
ポート数1(RJ-45)1(SCコネクタ)
適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4
波長(nm)中心波長:1310(送信)、1530(受信)
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
通信速度100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)
伝送距離15km
許容損失(dB)16
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
AT-RKMT-J06(RoHS対応)は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニットなし)です。
仕様●12台まで収納可能●電源ユニットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
本製品は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニットなし)です。
対応機種MMC202B、MMC202A、MMC201B、MMC201A、MMC103LH、MMC103、MMC102、MMC101、LMC113、LMC112、LMC111、LMC103LH、LMC103、LMC102、LMC101、DMC1000シリーズ、DMC100シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
本製品は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニット付)です。
対応機種MMC202B、MMC202A、MMC201B、MMC201A、LMC113、LMC112、LMC111、LMC103LH、LMC103、LMC102、LMC101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
13日以内出荷
関連キーワード