「sc-4-1 ac100v」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(g)(ACアダプター )110
スイッチ【ポート設定切替スイッチ】SML切替:スマートミッシングリンク機能の有効/無効の切り替え(出荷時有効)、オートネゴシエーション切替:10/100/1000BASE-Tポートのオートネゴシエーション有効/無効(100BASE-TX Full Duplex固定)の切り替え(出荷時有効)
本体質量(g)200
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100-240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21
定格入力電流(A)0.5
最大入力(W)2.2(最大2.6)(実測値)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
保存湿度(%)5~95(結露なきこと)
発熱量(KJ/h)7.9(最大9.3kJ/h)
保管温度(℃)-30~70
入力電圧範囲(V)AC90-264
ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション100M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション、中心波長:850nm、送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~-3dBm、許容損失:7.5dB、最大伝送距離:550m
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
関連キーワード