絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベロメタルのロゴ

ベロメタル

緊急補修・メンテナンスに威力を発揮します。様々な設備・機器の緊急補修に対応可能な冷間溶接システムの万能補修接着剤です。エネルギー施設、軍事関連施設、航空船舶、石油、化学、機械、通信、食品などの業界へ既に世界123ヶ国で使用実績があります。世界最高品質のブランド補修剤として高い評価を得ております。

会社情報
会社名ベロメタルジャパン株式会社
設立1983/12/22
所在地〒530-0014 大阪府大阪市北区鶴野町4-11朝日プラザ梅田15F
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベロメタル 標準型 ベロメタルベロメタル 標準型ベロメタル
69,980税込76,978
1セット(500g)ほか
当日出荷
万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4~5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。
塗布厚さ6mm以上補修場所の使用条件乾燥していること溶着完了時間20℃で3時間タイプ標準単品2液型混合比(容積)(B/A)(1/1)危険物の類別非危険物
ジュニアキット ベロメタルジュニアキットベロメタル(4件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
万能型であらゆる物の補修に最適です。 硬化後はジュラルミンのような硬さになります。 24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。
用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。仕様2液混合型トラスコ品番275-1305セット内容標準型(2液タイプ250g)、クリーナー100mL、補強テープ10cm×1m、混合用ヘラ1本黒褐色質量(g)250硬化時間(時間)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
標準型試用キット ベロメタル標準型試用キットベロメタル
69,980税込76,978
1個
当日出荷
万能型であらゆる物の補修に最適です。 硬化後はジュラルミンのような硬さになります。 24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。
用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。仕様2液混合型トラスコ品番251-6004黒褐色質量(g)500硬化時間(時間)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ベロメタル 補強テープ ベロメタルベロメタル 補強テープベロメタル
519税込571
1本
当日出荷
補修箇所を補強するガラス繊維製のメッシュテープです。補修箇所に接着したベロメタルをしっかりと密着補強させるメッシュテープです。ベロメタル塗布作業時の垂れ防止にもなります。ガラス繊維製ですので柔軟性及び強靭性を兼ね備えています。
用途補修箇所の補強に。幅(mm)100質量(g)21長さ(m)1危険物の類別非危険物
スーパーラピッド ベロメタルスーパーラピッドベロメタル
74,900税込82,390
1セット
当日出荷から翌々日出荷
油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
黒褐色硬化時間(分)(20℃)約3仕様2液混合型主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スーパーラピッド単品2液タイプ ベロメタルスーパーラピッド単品2液タイプベロメタル
139,000税込152,900
1セット(250g)ほか
翌々日出荷
油脂が付着したり濡れたりしている表面でも急速な反応を示し、その優れた耐久性によって収縮、老化することがなく、永続的な補修がワンステップで可能です。標準型と急速型を併用しないで、これだけの半永久的補修が素早くできます。(3~4分で硬化)
摘要急速型塗布厚さ6mm以上補修場所の使用条件若干水、油がしみでても可能溶着完了時間20℃で3分混合比(容積)(B/A)(1/1)危険物の類別非危険物
ベロメタルジェルメタル ベロメタルベロメタルジェルメタルベロメタル
83,980税込92,378
1セット
当日出荷
ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。 防錆・防蝕効果にも優れております。
用途被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製に、薄厚塗布要する施工面、被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製などグレー特性防錆、防蝕硬化時間(時間)(20度)6~8付属品塗装用ブラシ×1、混合用ヘラ×1、混合板×1、コップ×1、専用バッグトラスコ品番789-9858質量(g)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×135主成分樹脂系金属微粒子耐熱温度(℃)245危険物の類別非危険物
ベロメタル 混合用ヘラ ベロメタルベロメタル 混合用ヘラベロメタル
669税込736
1本
当日出荷
主剤と硬化剤の2剤を混合するヘラです。主剤と硬化剤各液の撹拌にも有効です。補修箇所へ塗布しやすくなっています。
用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。危険物の類別非危険物
ベロメタル 混合板 ベロメタルベロメタル 混合板ベロメタル
889税込978
1枚
当日出荷
樹脂製のため軽量かつ外熱による反応が少ないです。コンパクトサイズのため収納しやすいです。
用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
カバン入りキット2.5kg ベロメタルカバン入りキット2.5kgベロメタル
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番107-1168質量(kg)3グレー容量(g)2500(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-41危険物の類別非危険物
カバン入りキット 500g ベロメタルカバン入りキット 500gベロメタル
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番107-1167グレー質量(g)625容量(g)500(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-10危険物の類別非危険物
カバン入りキット 1.0Kg ベロメタルカバン入りキット 1.0Kgベロメタル
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番107-1172質量(kg)1グレー容量(g)1000(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-14危険物の類別非危険物
エマージェンシーロイヤルキット ベロメタルエマージェンシーロイヤルキットベロメタル
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番107-1171質量(kg)0.75黒褐色容量(g)標準型500/スーパー125×2耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1引張強度(N/mm2)44危険物の類別非危険物
エマージェンシーファーストキット ベロメタルエマージェンシーファーストキットベロメタル
449,800税込494,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番107-1173質量(kg)1.625黒褐色容量(g)標準型1000/スーパー125×5耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1引張強度(N/mm2)44危険物の類別非危険物
エマージェンシーサービスキット ベロメタルエマージェンシーサービスキットベロメタル
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番107-1169質量(kg)1.25黒褐色容量(g)標準型1000/スーパー125×2耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1引張強度(N/mm2)44危険物の類別非危険物
アクションキット ベロメタルアクションキットベロメタル
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番107-1174グレー質量(g)375容量(g)250(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-09危険物の類別非危険物
スーパーラピットキット ベロメタルスーパーラピットキットベロメタル
74,980税込82,478
1セット
当日出荷から翌々日出荷
油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
仕様2液混合型黒褐色硬化時間(分)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状