7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベロメタル 標準型 ベロメタル 動画あり
万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4~5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。
塗布厚さ6mm以上 補修場所の使用条件乾燥していること 溶着完了時間20℃で3時間 タイプ標準単品2液型 混合比(容積)(B/A)(1/1) 危険物の類別非危険物
1セット(500g)ほか
68,980 税込75,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万能型であらゆる物の補修に最適です。 硬化後はジュラルミンのような硬さになります。 24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。
用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。 仕様2液混合型 トラスコ品番251-6004 黒褐色 質量(g)500 硬化時間(時間)(20℃)約3 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

万能型であらゆる物の補修に最適です。 硬化後はジュラルミンのような硬さになります。 24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。
用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。 仕様2液混合型 トラスコ品番275-1305 セット内容標準型(2液タイプ250g)、クリーナー100mL、補強テープ10cm×1m、混合用ヘラ1本 黒褐色 質量(g)250 硬化時間(時間)(20℃)約3 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

スーパーラピッド ベロメタル 動画あり
油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
黒褐色 硬化時間(分)(20℃)約3 仕様2液混合型 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
74,900 税込82,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーラピッド単品2液タイプ ベロメタル 動画あり
油脂が付着したり濡れたりしている表面でも急速な反応を示し、その優れた耐久性によって収縮、老化することがなく、永続的な補修がワンステップで可能です。標準型と急速型を併用しないで、これだけの半永久的補修が素早くできます。(3~4分で硬化)
摘要急速型 塗布厚さ6mm以上 補修場所の使用条件若干水、油がしみでても可能 溶着完了時間20℃で3分 混合比(容積)(B/A)(1/1) 危険物の類別非危険物
1セット(250g)ほか
139,000 税込152,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
仕様2液混合型 黒褐色 硬化時間(分)(20℃)約3 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
72,980 税込80,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番107-1168 質量(kg)3 グレー 容量(g)2500(標準型)/125(スーパーラピッド) 耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360 可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1 アズワン品番64-8425-41 危険物の類別非危険物
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

関連カテゴリ