8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。 正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。 正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。 別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インバータのON/OFFを遠隔操作 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示 バッテリー電圧を表示 出力電圧を表示 高電圧,低電圧,過温,過負荷状態を表示 動作状態を表示(インバータ,GRID,パワーセーブ) 接続不良状態を表示 AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータを常にOFF状態へロックさせる機能です。 AUX端子に信号が与えられていない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。 AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータがON になり,インバータ動作を優先する機能です。AUX端子への電圧を遮断するとインバータはOFFになります。AUX端子へ信号が与えられない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。
付属品RJ-11モジュ―ラケーブル(6極4芯)、長さ3m 適合SDシリーズ,SK700~SK3000シリーズ,ST1000~ST2500シリーズ 質量(g)360 寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×120×31 保存温度範囲(℃)-30~70 待機電流80mA未満 動作温度範囲(℃)0~40
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率5%以下) 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ) 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 質量(kg)0.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率3%未満) 保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) 動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5% 仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA 周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5% 最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間) 出力波形正弦波(歪率5%以下) 定格出力容量(VA)1500±3% 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5% 仕様サージ電力(1秒間)/<6000VA 周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5% 最大出力>3000~3450VA(100~115%)(1分間) 出力波形正弦波(歪率5%以下) 定格出力容量(VA)3000±3% 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5% 仕様サージ電力(1秒間)/<8000VA 周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5% 最大出力>4000~4600VA(100~115%)(1分間) 出力波形正弦波(歪率5%以下) 定格出力容量(VA)4000±3% 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ) 効率最大91%
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能。小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA 質量(kg)0.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率3%未満) 保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可 効率(定格負荷)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) 動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)