1台で複数電圧12/24/36/48Vに対応できます。
最大電力1kW出力の大容量です。
300Ahの大きなバッテリーも約半日で充電することができます。
質量(kg)3.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×95.3×223
バッテリー容量(Ah)60~300、50~250、30~150
充電電圧(V)14.5、29、43.5、58
充電電流(A)30、25、15
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
最大電力1kW出力!大容量かつ低価格!。1台で複数電圧に対応(12V/24V/36V/48V)。大容量かつ低価格!。誤接続しても故障しない安全設計。ボタン1つで切換可能なシンプル操作。取外し可能な取っ手とゴム足。ユニバーサルな入力設計(100V/200V)
型式PANcharge1k
寸法(mm)300×223×95.3
質量(kg)3.8
出力電圧12Vdc / 24Vdc / 36Vdc / 48Vdc
出力電流(A)最大30 / 最大30 / 最大20 / 最大15
保存温度(℃)-20~60
周波数範囲50~60Hz
入力電流(A)<15(標準値)
無負荷電流(A)<0.1
最大出力電力(W)450 / 900 / 1000 / 900
効率【最大負荷時】80%(平均)
動作温度範囲(℃)0~40
入力電圧90~120/180~240Vac
1式
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
関連キーワード