ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。
使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。
ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。
素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。
仕様VESA75、VESA100
材質アルミニウム合金、スチール
色アイボリー
設置方法壁面取付
ダブルガススプリング機構によりスムーズな動きと安定的な保持が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルはアーム内に収納可能です。
未使用時は折り畳み収納しておくことができます。
設置可能な液晶モニターはVESA75mm×75mmまたはVESA100mm×100mmに対応し、重量1Kg~7Kg以内のモニターとなります。
仕様VESA75、VESA100
材質アルミニウム合金、合金
色アイボリー
耐荷重(kg)1~7
アーム長さ(mm)1490
設置方法壁面取付
対応インチサイズ~26インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。
使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。
ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。
素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。
仕様VESA75、VESA100
付属品専用化粧カバー
材質アルミニウム合金、スチール
色アイボリー
設置方法天井面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード