1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。
支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。
アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。
(PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。)
またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。
スタンドのみの耐荷重は30Kgです。
PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。
板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。
PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。
PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。
本体の材質はアルミニウムです。
支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。
支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。
アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。
(PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。)
またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。
スタンドのみの耐荷重は30Kgです。
PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。
板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。
PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。
PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。
本体の材質はアルミニウムです。
支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
支柱やパイプなどの円形軸に取り付けるタイプの小型アームです。
省スペース構造ですので、1本の支柱やパイプに複数台の液晶モニタを取り付ける場合などに最適です。
取り付ける支柱の太さによって、直径Φ35~Φ42に対応するSNタイプと、直径Φ42~Φ52に対応するSWタイプの2種類があります。
さらに細い支柱では金具PA-32をご利用ください。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。
支柱への固定は共締め構造ですので、支柱に特別な加工を施さずにアームを固定できます。
関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
耐荷重もLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
付属品VESA100×100取付アダプタ、各種工具(設置・調整用)、モニタ取付用ネジ
設置方法支柱取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード