2画面用の水平垂直多関節アームです。
クランプタイプとグロメットタイプの2タイプの設置方法を選択することができます。
クランプタイプは56mmまでの天板に設置することができます。
グロメットタイプは36mmまでの天板に設置することができます。
3~8Kgのモニターを設置することができます。
耐荷重は1アームに対する耐荷重となります。
仕様VESA75、VESA100
材質アルミニウム合金
色シルバー
耐荷重(kg)3~8
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード