絞り込み
ブランド
- イチグチ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,080)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,147)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,748)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,042)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スカット自補修フェルト
イチグチ¥589税込¥6481個当日出荷金属パーツのメンテナンス、ツヤ出しに最適です。着・脱が簡単に出来ます。用途金属パーツのツヤ出し。材質洋毛最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
フェルトホイルPRO
イチグチ¥619~税込¥681~1個当日出荷鏡面研磨に最適です。広く作業できるようにソフトタイプのフェルトを採用しました。用途金属の鏡面、ツヤ出し作業。材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
フェルトホイル砲弾
イチグチ¥409税込¥4501個当日出荷鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径6×幅10×軸径3タイプ砲弾型適合工具ドリル・ストレートグラインダー
3mm軸金属/ツヤ出しセット
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷DIYユーザー様にお求めやすい用途に合わせたセット品です。小傷取りなどツヤ出し作業前の下地処理、金属全般のツヤ出し作業に適したセット品です。用途小キズ取り、ツヤ出し作業前の下地処理、金属全般のツヤ出し作業。仕様3mm軸材質エメリー・羊毛・鉄
BSスカットサビ取り用
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。用途金属のサビ落とし、塗料はがし。セット内容外径50mmサビトルネード・専用パッド・専用六角軸材質シリコンカーバイド・樹脂・金属タイプサビ取り用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
フェルトホイルST
イチグチ¥409税込¥4501個当日出荷鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径6×幅10×軸径3タイプストレート適合工具ドリル・ストレートグラインダー
ホルダーパッドB
イチグチ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷取り付け取り外しがラクラク簡単です。ゴムホルダーですから当たりが滑らかです。用途ドリル用のホルダーパッド。寸法(mm)直径50×軸径6適合工具ドリル
バンド&ドラムホルダー
イチグチ¥799税込¥8791個当日出荷差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。用途金属の研磨、木工作業。粒度60・120適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー
バンド&ドラムペーパー#60
イチグチ¥269税込¥2961個当日出荷差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。用途金属の研磨、木工作業。粒度60適合工具小型グラインダー入数4個入
バンド&ドラムペーパー120
イチグチ¥269税込¥2961個当日出荷差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。用途金属の研磨、木工作業。粒度120適合工具小型グラインダー入数4個入
スカットディスク自補修用
イチグチ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ガリ傷からツヤ出し、金属パーツのメンテナンスに最適です。ひとひねりで交換・着脱ができ、簡単に研磨できます。ドリルドライバー・エアツール(6mm)で使用可能です。用途アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツのサビ・塗料はがし、ツヤ出し。セット内容専用軸・専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン・フェルト・青棒材質ジルコニア・ナイロン・羊毛・鉄・酸化クロム最高使用回転数(min-1[r.p.m])フェルト:12000、専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン:20000
スカットセット刃物手入れ
イチグチ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。ホルダーはゴム素材のため刃先へのなじみがよく、キレイな研磨が可能です。用途鎌・くわなどの研磨、刃こぼれ修正、軽度なサビ・シブ取り。セット内容専用ホルダーパット・補修用ディスク・仕上げ用ディスク材質アルミナ・鉄・ゴム粒度(補修用)100・(仕上げ用)180寸法(mm)75×6.3適合工具ドリル・インパクトドライバー
クロスサンダー3枚組+パット
イチグチ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷人気のクロスサンダーシリーズを同一粒度のまとめ買いが出来る3枚組パックとしました。専用パット付きでさらにお得。付属の専用パットを付けずに作業すると曲面にフィットして快適作業がおこなえます。専用パットを付ければ平面作業が可能です。目詰まりせず、初心者ユーザー様にも使いやすい製品です。用途塗料はがし、サビ落とし、その他表面研磨。材質アルミナ直径×穴径(Φmm)100×15
スカット用アタッチメント
イチグチ(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷アクセサリーパーツを変えることで電気グラインダでもご使用できます。アタッチメントにスカットディスクを取り付けると、ディスクグラインダでも使用可能です。用途スカット用アタッチメント。仕様電気グラインダ用材質鉄
スカット自補修サンディング
イチグチ¥479税込¥5271個当日出荷金属パーツのメンテナンス、削り・バリ取りに最適です。着・脱が簡単に出来ます。用途アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツの削り。材質ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
スカットディスク用六角軸
イチグチ¥149税込¥1641個当日出荷BSスカットホルダー用の六角軸です。ホルダーパットの6mm軸を専用六角軸に付け替えればインパクトドライバーで使用できます。用途スカットホルダー用専用六角軸。サイズ直径6.3mm×首下40mm×ネジ径1/4W種類六角軸適合工具インパクトドライバー
クロスサンダーセラミック
イチグチ¥569税込¥6261個当日出荷既存クロスサンダーよりもセラミック砥粒採用で研磨力が向上、作業スピードも約130%UPとなり作業効率が向上しました。セラミック砥粒採用により従来品と比較しても、頑固なサビ取り・厚塗りの塗料はがし、鉄鋼・ステンレスの研磨などハードな作業が可能となりました。用途塗料はがし、サビ落とし、その他表面研磨。材質セラミック直径×穴径(Φmm)100X15
フェルトディスクS-KS
イチグチ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷鏡面研磨が美しく仕上がります。白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000直径×穴径(Φmm)125×22.2適合工具ディスクグラインダー
けずる不織布
イチグチ¥299税込¥3291個当日出荷取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。不織布に繊維で補強を施し、切削力と耐久性に富みます。用途ステンレス、金属の下地ぼかし作業。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
BSスカットディスク木工用
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。用途木工の面取り・ケバ取り、表面研磨。セット内容外径50mmA80・みがく不織布中目・専用パッド・六角軸材質アルミナ・樹脂・金属タイプ木工用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
豪削ディスクステンレス用
イチグチ¥949税込¥1,0441個当日出荷プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。刃が段違い構造で空冷効果を発揮し、粘りのあるステンレスでも焼けにくい研削が可能です。用途ステンレス・難削材の重研削。材質セラミックタイプステンレス用直径×穴径(Φmm)100X15
刃物手入れ仕上げ用ディスク
イチグチ¥199税込¥2191個当日出荷充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。用途鎌・くわなどの研磨や刃こぼれ修正。材質アルミナ粒度180直径(Φmm)75取り付け工具ドリル・インパクトドライバー
ペイントハンターBOX
イチグチ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷塗料はがし作業のコストパフォーマンス製品です。回転体に適した不織布を採用することで、従来品よりもきれいな仕上がりを実現し、空冷効果にも優れているので薄い素材の作業でもヤケや歪みを軽減しています。用途金属の塗料はがし、汚れ落とし、木工研磨作業。材質アルミナ粒度荒目・中目・細目最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
パワフルディスクA10枚組
イチグチ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷サビ・塗装はがしに最適です。砥石、ワイヤーブラシより安全できれいに仕上がります。用途鉄、ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取り作業。材質ペーパー、ジルコニア砥材粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー入数10枚組
刃物汚れ落とし用ディスク
イチグチ¥309税込¥3401個当日出荷充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。刃物研磨の下処理で需要の多いサビやシブの除去作業に適しています。用途鎌・くわなどの軽度なサビやシブ取り。材質アルミナ粒度中目直径(Φmm)75取り付け工具ドリル・インパクトドライバー
BSスカットコンクリート用
イチグチ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷インパクトドライバーでコンパネに残った「やっかいなノロ」を軽快に弾き飛ばします。型枠・建築関連職人様から要望があった「現場でコンクリート補修作業ができる製品」を人気のスカットシリーズで開発しました。汚れ落としや継ぎ部分のバリ取りにも最適です。用途木製コンパネ・鋼製コンパネのノロ落とし、コンクリ打継ぎの面合わせ、汚れ落とし。材質ジルコニア、シリコンカーバイド、鉄外径(Φmm)外径:75
刃物手入れ補修用ディスク
イチグチ¥199税込¥2191個当日出荷充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。用途鎌・くわなどの研磨や刃こぼれ修正。材質アルミナ粒度100直径(Φmm)75取り付け工具ドリル・インパクトドライバー
Wパックみがき用
イチグチ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷2つのアイテムを用途別にWパック、お得な価格でセール商材としても最適、定番製品を活性化させます。金属の小傷取り、セット品のミニ青棒を塗布して簡単に鏡面が出来ます。用途金属の小傷取り、下地作り、鏡面仕上げ。仕様みがき用材質エメリー・羊毛・酸化クロム
ランダムデライト #400
イチグチ¥659税込¥7251個当日出荷ランダムサンダーに装着して使用するサンドペーパーです。木に光沢を与えます。用途木のつやだし、ステンレス研磨作業。粒度400直径(Φmm)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ランダムサンダー
ラジアルホイル-KS
イチグチ¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応します。ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応で、金属研磨、塗料はがし、木工研磨に最適です。用途金属研磨、塗料はがし、木工研磨。材質アルミナ粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400直径×穴径(Φmm)180×22.2適合工具ディスクグラインダー
BS四刀流サンダー
イチグチ¥729税込¥8021個当日出荷1枚で多用途に使えるディスクです。金属・木工に適したA砥粒とコンクリート・レンガに適したC砥粒をミックスさせることでマルチ対応が可能となりました。用途サビ塗料はがし・コンクリート・木工研磨・金属研磨。材質アルミナ・シリコンカーバイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15取り付け工具100mm用ディスクグラインダー
くわ研ぎサンダ-
イチグチ¥959税込¥1,0551個当日出荷切れ味が復活します。研磨布素材で空冷効果が高い為、グラインダの回転数調整が不要となり、焼けにくく刃物への焼き戻しが軽減します。用途鎌・くわ・ナタ等の刃物研磨。材質シリコンカーバイト粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15
汚れ落としディスク #80
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カマ砥ぎ前の作業に向いてます。軽い力でやっかいなサビ、ヤニ、シブをスピード除去できます。用途刃物研磨前の下地処理やサビ、ヤニ、シブ落としの際に粒度#80直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000取り付け工具100mmディスクグラインダーアズワン品番64-3671-48
スリット研磨輪フラットタイプ
イチグチ¥71,980税込¥79,1781本3日以内出荷成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイル (直径40×幅5mm)
イチグチ¥839~税込¥923~1本ほか3日以内出荷材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(Φmm)40
スーパーダイヤバンドセット
イチグチ¥8,298~税込¥9,128~1セット(6本組)ほか3日以内出荷筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬粒度100/240/400/800/1500/3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルデライトUホイル
イチグチ¥5,998税込¥6,5981箱(5個)3日以内出荷軸とホイルを別々に廃棄出来ます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、簡単にツヤ出しができます。用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSクロスサンダー(3枚組+専用パット)
イチグチ¥15,980税込¥17,5781箱(10組)3日以内出荷曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100