絞り込み
ブランド
- イチグチ
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- イチグチ
- 8ページ目
8ページ目: イチグチのすべての商品

スカットBコンクリコンパネ用
イチグチ¥219税込¥2411個欠品中インパクトドライバーでコンパネに残った「やっかいなノロ」を軽快に弾き飛ばします。型枠・建築関連職人様から要望があった「現場でコンクリート補修作業ができる製品」を人気のスカットシリーズで開発しました。汚れ落としや継ぎ部分のバリ取りにも最適です。用途木製コンパネ・鋼製コンパネのノロ落とし。材質ジルコニア外径(Φmm)外径:75適合材コンクリート
みがく不織布
イチグチ¥269税込¥2961個翌々日出荷取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。繊維のパワーで削らずマイルドに仕上げます。用途木工、金属研磨、汚れ落とし作業。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
CCペーパー
イチグチ¥159税込¥1751個翌々日出荷取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。非鉄用の砥粒ですばやく研磨します。用途ガラス、タイル、コンクリートの研磨。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
白棒
イチグチ¥559税込¥6151個当日出荷鏡面研磨に使用する研磨剤です。フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。液体研磨材のように飛び散りません。用途ステンレス、金属等のツヤ出し。寸法(mm)50×35
青棒
イチグチ¥559税込¥6151個当日出荷鏡面研磨に使用する研磨剤です。フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。液体研磨材のように飛び散りません。白棒より一段上の仕上りになります。用途ステンレス、金属等のツヤ出し。寸法(mm)50×35
BS不織布ベルト
イチグチ¥579税込¥6371個翌々日出荷特殊繊維で目づまりしない不織布ベルトです。狭く奥まった箇所等の研磨にも最適です。フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しているので、研磨布ベルトと比べ目詰まりが少なく長寿命です。二次バリの発生が少なく作業時間短縮に繋がります。用途アルミ・ステンレス・非鉄金属の表面研磨。寸法(mm)幅10X周長330
情熱サンダー A #60
イチグチ¥219税込¥2411個当日出荷金属、サビ、塗料はがしに最適です。作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。用途金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
BSスカットタイル・レンガ用
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。用途タイル・レンガの形状補正・面取り、コンクリート表面研磨。セット内容外径50mmCCペーパー60・CCペーパー120・専用パッド・専用六角軸材質シリコンカーバイド・樹脂・金属タイプタイル・レンガ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
研磨屋さんタイル・レンガ用
イチグチ¥559税込¥6151個当日出荷リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、対象物が欠けにくいです。用途タイル・レンガ・陶磁器の面取り、面ならし、修正加工。仕様タイル・レンガ用材質シリコンカーバイト粒度60直径×穴径(Φmm)100×15
フェルトホイルPRO
イチグチ¥619~税込¥681~1個翌々日出荷鏡面研磨に最適です。広く作業できるようにソフトタイプのフェルトを採用しました。用途金属の鏡面、ツヤ出し作業。材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
フェルトホイルストレート
イチグチ¥479~税込¥527~1個翌々日出荷鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。タイプストレート適合工具ドリル・ストレートグラインダー
BSスカット金属ツヤ出し用
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。用途ステンレス、その他金属等のツヤ出し研磨。セット内容外径50mmフェルト・白棒(小)・専用パッド・専用六角軸材質フェルト・アルミナ・樹脂・金属タイプ金属ツヤ出し用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
バンド(替ペーパー)#120
イチグチ¥269税込¥2961個翌々日出荷差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。用途金属の研磨、木工作業。粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー入数4個入
バンド(替ペーパー)#60
イチグチ¥269税込¥2961個翌々日出荷差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。用途金属の研磨、木工作業。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー入数4個入
スカットBおそうじ研磨材なし
イチグチ¥209税込¥2301個翌々日出荷スカットディスクおそうじ用の交換ディスクです。不織布なので水につけての作業が可能となり、キズが気になるデリケートな場所にも最適です。用途洗面台、シンク、浴槽などの水廻りのおそうじ。仕様研磨材なし材質シリコンカーバイド寸法(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
ジルコニアペーパー
イチグチ¥169税込¥1861個翌々日出荷取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。耐久性と研削力に優れています。用途ステンレス、金属等の重研削。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
スカットディスク自補修用
イチグチ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ガリ傷からツヤ出し、金属パーツのメンテナンスに最適です。ひとひねりで交換・着脱ができ、簡単に研磨できます。ドリルドライバー・エアツール(6mm)で使用可能です。用途アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツのサビ・塗料はがし、ツヤ出し。セット内容専用軸・専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン・フェルト・青棒材質ジルコニア・ナイロン・羊毛・鉄・酸化クロム最高使用回転数(min-1[r.p.m])フェルト:12000、専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン:20000
テクノディスクA-KS
イチグチ¥659~税込¥725~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷プロの切れ味、一般金属の研削・研磨が得意なディスクです。長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。一般研削、研磨用として幅広い用途に対応します。用途鉄、ステンレス、金属の研削研磨作業等。適合工具ディスクグラインダー
テクノディスクZコニカルKS
イチグチ¥729税込¥8021個翌々日出荷ディスク面に使いやすい角度を付けました。ディスクに使い易い角度をつけています。広範囲に当たります。用途塗装はがし、サビ落とし、ステンレス、金属の研削作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
フェルトディスクS-KS
イチグチ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷鏡面研磨が美しく仕上がります。白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000直径×穴径(Φmm)125×22.2適合工具ディスクグラインダー
けずる不織布
イチグチ¥299税込¥3291個翌々日出荷取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。不織布に繊維で補強を施し、切削力と耐久性に富みます。用途ステンレス、金属の下地ぼかし作業。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
BSスカットディスク木工用
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。用途木工の面取り・ケバ取り、表面研磨。セット内容外径50mmA80・みがく不織布中目・専用パッド・六角軸材質アルミナ・樹脂・金属タイプ木工用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
豪削ディスクステンレス用
イチグチ¥949税込¥1,0441個翌々日出荷プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。刃が段違い構造で空冷効果を発揮し、粘りのあるステンレスでも焼けにくい研削が可能です。用途ステンレス・難削材の重研削。材質セラミックタイプステンレス用直径×穴径(Φmm)100X15
豪削ディスク鉄鋼用
イチグチ¥949税込¥1,0441個翌々日出荷プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。ワークに対して、セラミック砥粒ならではの喰いつきでしっかりサクサク削れます。フレキシブル砥石と比べ、ハードな研削力と極上の仕上がりの双方を実現しました。用途鉄骨・鋼材の重研削。材質セラミックタイプ鉄鋼用直径×穴径(Φmm)100X15
BSスカットディスク金属用
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。用途鉄・ステンレスの重研削、バリ取り、面取り。セット内容外径50mmジルコニアペーパーZ60・けずる不織布中目・専用パッド・専用六角軸材質アルミナ・樹脂・金属タイプ金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
豪削ディスク黒皮はがし用
イチグチ¥949税込¥1,0441個当日出荷プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。高硬度セラミック砥粒が、黒皮や難削材を少ない加圧で豪快に研削できます。用途黒皮はがし・難削材の重研削。材質セラミックタイプ黒皮はがし用直径×穴径(Φmm)100X15
マイルドテクノKS
イチグチ¥959税込¥1,0551個翌々日出荷ディスクがしなり、曲面にフィットします。バック基盤が小さく、ディスクにしなりがありますから、当たりがマイルドで曲面にフィットします。用途金属・木工研磨、サビ・塗装はがし作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
刃物手入れサンダーKS
イチグチ(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から翌々日出荷ヤケを起こさず刃物を手入れします。余分な熱を与えませんから、焼きもどしが起きません。カマ、クワ等の刃物に最適です。用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
コンクリートサンダーKS
イチグチ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コンクリートをなめらかに削ります。コンクリートをきれいに削れます。仕上げ重視の作業に最適です。用途コンクリート、大理石の面取り、バリ取り作業。粒度24最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000直径×穴径(Φmm)125×22.2適合工具ディスクグラインダー
セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ
イチグチ¥6,298~税込¥6,928~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め軸径(Φmm)3軸長(mm)30適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク京フラットタイプ
イチグチ¥4,298~税込¥4,728~1箱(5枚)3日以内出荷従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!。砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!。発熱も低減され対象物のダメージが少ない!。研削速度が飛び抜けて早い!用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削粒度36適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイル (直径50×幅5mm)
イチグチ¥859~税込¥945~1本ほか3日以内出荷材質アルミナ砥材質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルサビトリホイル(パワフル)
イチグチ¥3,398~税込¥3,738~1箱(5枚)3日以内出荷軸とホイルを別々に排気できます。超強力繊維の力でバリバリはがします。用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げおとし、よごれ落とし。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ラジアルホイル
イチグチ¥5,298~税込¥5,828~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料をはがしても目づまりしません。また、研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗料はがし。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)羽根の長さ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SPディスクZ
イチグチ¥1,298~税込¥1,428~1枚ほか3日以内出荷研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。粗い粒度はジルコニア砥材で、細かい粒度はアルミナ砥材でご用意しています。用途バリ取り、サビ落とし、溶接のビート取り、ステンレス・鉄の研磨。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)29材質ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数2×18適合材ステンレス、鉄最高使用周速度(m/s)68(4080m/min)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク NCⅡ
イチグチ¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷シャープな切れ味です。耐久性があります。用途鉄骨・橋梁のジョイント部分などの摩擦抵抗のアップのためのキズ入れ。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイル (直径50×幅5mm)
イチグチ(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合