4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、対象物が欠けにくいです。
用途タイル・レンガ・陶磁器の面取り、面ならし、修正加工。 仕様タイル・レンガ用 材質シリコンカーバイト 粒度60 直径×穴径(Φmm)100×15
1個
559 税込615
翌々日出荷

ガラスを研磨するために考案された研磨ディスクです。ガラス板やタイルの切断面・陶磁器肌のならしに適しています。
外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 粒度180 砥材ダイヤモンド/シリコンカーバイド 種別ダイヤガラス 寸法(mm)直径:100、穴径:16 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

イチグチCCペーパー
取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。非鉄用の砥粒ですばやく研磨します。
用途ガラス、タイル、コンクリートの研磨。 直径(Φmm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
1個
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途タイル・レンガの形状補正・面取り、コンクリート表面研磨。 セット内容外径50mmCCペーパー60・CCペーパー120・専用パッド・専用六角軸 材質シリコンカーバイド・樹脂・金属 タイプタイル・レンガ用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷