「研磨ディスク コンクリート用」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度24
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造サンドペーパー
羽根枚数62
適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業
種別テクノ
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
コンクリートをなめらかに削ります。コンクリートをきれいに削れます。仕上げ重視の作業に最適です。
用途コンクリート、大理石の面取り、バリ取り作業。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
直径×穴径(Φmm)100×15
適合工具ディスクグラインダー
コンクリートをなめらかに削ります。コンクリートをきれいに削れます。仕上げ重視の作業に最適です。
用途コンクリート、大理石の面取り、バリ取り作業。
粒度24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
直径×穴径(Φmm)125×22.2
適合工具ディスクグラインダー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
インパクトドライバーでコンパネに残った「やっかいなノロ」を軽快に弾き飛ばします。型枠・建築関連職人様から要望があった「現場でコンクリート補修作業ができる製品」を人気のスカットシリーズで開発しました。汚れ落としや継ぎ部分のバリ取りにも最適です。
用途木製コンパネ・鋼製コンパネのノロ落とし、コンクリ打継ぎの面合わせ、汚れ落とし。
材質ジルコニア、シリコンカーバイド、鉄
外径(Φmm)外径:75
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。
用途コンクリートの隅、溝加工、汚れ落とし作業等。
材質シリコンカーバイド
粒度40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
直径×穴径(Φmm)100×15
適合工具ディスクグラインダー
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材シリコンカーバイド
種別テクノ
寸法(mm)直径:100、穴径:15
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ガラス、石材、コンクリート等
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途タイル・レンガの形状補正・面取り、コンクリート表面研磨。
セット内容外径50mmCCペーパー60・CCペーパー120・専用パッド・専用六角軸
材質シリコンカーバイド・樹脂・金属
タイプタイル・レンガ用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード