「研磨輪」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ 直径(Φmm)125 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材ステンレス、アルミ、木材など 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。使用工具:ストレートグラインダー。 トラスコ品番364-0469 粒度150(#) 寸法(mm)(外径×積層枚数×内径)150×10P×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

イチグチスリット研磨輪ハンドタイプ
エコ商品、RoHS
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。 外径×内径(Φmm)150×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後のバリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。 軸径(Φmm)6 ねじ径M10 全長(mm)93 付属品専用ワッシャー2個・専用ナット1個 トラスコ品番364-0493 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
1,398 税込1,538
16日以内出荷

イチグチスリット研磨輪フラットタイプ
エコ商品、RoHS
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
74,980 税込82,478
32日以内出荷

イチグチAC スリット研磨輪 300X340X32 #150
エコ商品、RoHS
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。 外径(mm)300 内径(Φmm)32 厚さ(mm)340 粒度#150 トラスコ品番455-8731 質量(kg)1.8 穴径(Φmm)32 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800 最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
69,980 税込76,978
32日以内出荷

イチグチAC スリット研磨輪 300X340X32 #240
エコ商品、RoHS
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。 外径(mm)300 内径(Φmm)32 厚さ(mm)340 粒度#240 トラスコ品番455-8758 質量(kg)1.8 穴径(Φmm)32 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800 最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
69,980 税込76,978
32日以内出荷

イチグチAC スリット研磨輪 300X340X32 #180
エコ商品、RoHS
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。 外径(mm)300 内径(Φmm)32 厚さ(mm)340 粒度#180 トラスコ品番455-8740 質量(kg)1.8 穴径(Φmm)32 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800 最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
69,980 税込76,978
32日以内出荷