GREEN CROSS
GREEN CROSSのページです。GREEN CROSSは、切削工具・研磨材、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、自動車用品などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
用途外ネジパイプと内ネジパイプの接続
ねじの種類G(PF)
自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。
用途タイヤのエアー充填に
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
外ネジパイプと内ネジパイプの接続用です。
ねじの種類G(PF)
用途外ネジパイプとウレタンホースの接続用。
形状ホースジョイント
ねじの種類G(PF)
自転車タイヤの充気に。カプラ対応プラグ付き。カプラ対応プラグ付き。
用途自転車タイヤのエアー充填に
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.7
プラグカプラ対応
耐圧力(MPa)1
ねじサイズPF(G)1/4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
着脱しやすいワンタッチバックルタイプ/バックルはKIFCO製ワンタッチバックル使用/強度がありしなやか
用途大工、仮枠工事、造園等に
材質ベルト:ポリプロピレン/バックル:ポリアセタール
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(mm)1300
ベルト色レッド
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
内ねじパイプどうしの接続用です。
用途内ネジパイプどうしの接続用
形状ニップル
ねじの種類G(PF)
ねじサイズ1/8G(PF)×1/8G(PF)
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
ホースと外ネジパイプの接続用。工具不要で簡単接続。
用途ホースと外ネジパイプの接続
形状ホースジョイント
ねじの種類G(PF)
ホース外径(Φmm)9
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
ウレタンホース同士の接続用です。
用途ウレタンホース同士の接続
ホース径(Φmm)ホース6.5×ホース10.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ネジパイプとウレタンホースの接続用です。
形状ホースジョイント
ホース外径(Φmm)6.5×10.0
空気入れにもダスターにも使える3点セット。
用途空気入れ(ゴムボート・ボール)、ダスターにも使える3点セット
接続ねじG1/4(管用平行ネジ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
パイプ配管用ジョイントです。三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材質の切削、研磨に最適。
用途三方に内ネジジョイントを装着する三方接手
材質亜鉛ダイキャスト
最高使用圧力(MPa)1
耐圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)+5~+60
ねじの種類G
内ねじパイプどうしの接続用です。
形状ニップル
ねじの種類G(PF)
ホースと外ネジパイプの接続用。工具不要で簡単接続。
用途ホースと外ネジパイプの接続
形状ホースジョイント
ねじの種類G(PF)
ホース外径(Φmm)7
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
パイプ配管用のジョイント金具です。ネジ径の異なるパイプを接続したい場合の段下しに使用します。
用途内ネジパイプより外ネジパイプへの段下し
ねじの種類R(PT)、Rc(PT)
配管(パイプ)の空気止めに。
用途配管(パイプ)の空気止メ
ソケットorプラグプラグ
エアーダスターに接続することにより、空気入れにもダスターにも使える4点セット。
用途空気入れ(ゴムボート・ボール)・ダスターにも使える4点セット
付属品ノズル(TV-8ネジ)と1/8(G)接続用ニップル付
接続ねじエアーダスター用G1/8(管用平行ネジ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
自動車、自転車兼用のタイヤエアー充填用のエアーチャックです。カプラ対応プラグ付です。
用途自転車タイヤのエアー充填に
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高使用圧力(MPa)1
プラグカプラ対応
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷