絞り込み
ブランド
- ベン
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

スチームトラップ ADB-20型
ベン¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から5日以内出荷ディスク材質ステンレス鋼製。 水平・垂直(出口下向き)・横取付自由です(カバー部下向きのぞく)。 「トラップ+ストップ+バイパス」の機能が一体、工具一つで簡単に切替できます。材質カバー(FC)、ディスク・弁座(SUS)、コック(CAC)質量(kg)3.3材質(本体)FC形式ディスク式流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(カバー部下向き除く)適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.03~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
スチームトラップ ADB-20F型
ベン¥85,980~税込¥94,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷ディスク材質ステンレス鋼製。 水平・垂直(出口下向き)・横取付自由です(カバー部下向きのぞく)。 「トラップ+ストップ+バイパス」の機能が一体、工具一つで簡単に切替できます。材質カバー(FC)、ディスク・弁座(SUS)、コック(CAC)材質(本体)FC形式ディスク式流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(カバー部下向き除く)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.03~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁 0.25MPaセット
ベン¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷塩素水耐性EPDMの採用。 衛生的な液溜りなし構造。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)仕様ネームプレート色:赤材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157流量(L/min)定格:50(差圧0.1以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1端接続P(オスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用)、B(メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)、C(オス・メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(コアはそれぞれ上記と同じ)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EDPM最小差圧(MPa)弁前後の:0.02耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75圧力(MPa)一次側適用:1.0以下、二次側調整圧力範囲:0.20~0.30、二次側設定:0.20、0.25
RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】
ベン¥77,980~税込¥85,778~1個当日出荷から5日以内出荷圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。材質要部:CAC406、SUS材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)種類汎用品流体温度(℃)5~60耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】
ベン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】
ベン¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷形状アングル材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
AK5-MS FCD 小型バケット式スチームトラップ【0.01-1.6MPa】
ベン¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付が容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ一次側に80メッシュのストレーナを設けてください。質量(kg)2材質(本体)FCD種類1.6MPa用寸法G(mm)79ストレーナーパンチ穴流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.01~1.6材質(バケット)SUS
AF17N-FU 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【ユニオン継手】
ベン¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。付属品ユニオン継手材質(本体)CAC406種類ユニオン継手付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244使用流体水・温水機構手動閉止ツマミ流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂
AF17N-FS 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【Rc1/4ねじ】
ベン¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。材質(本体)CAC406種類JIS Rc1/4規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244使用流体水・温水・油(比重0.8以上)機構手動閉止ツマミ流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂
減圧弁
ベン¥26,980税込¥29,6781個ほか翌々日出荷から8日以内出荷水道法性能基準適合品。戸別給水用。低騒音形付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.2取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)ねじ両端Rcねじ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
減圧弁
ベン¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷仕様本体のみ(継手無)その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa)流体温度(℃)5~90(管端しコア仕様の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水、温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム面間寸法(mm)112
減圧弁
ベン¥269,800~税込¥296,780~1台ほか当日出荷から3日以内出荷水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品仕様赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質要部:CAC406材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
減圧弁
ベン¥269,800~税込¥296,780~1台ほか当日出荷から3日以内出荷水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品仕様赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR
減圧弁
ベン¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:ZDC流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・空気・不活性ガス最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR
減圧弁
ベン¥149,800~税込¥164,780~1台翌々日出荷水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:ZDC流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・空気・不活性ガス最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR
定水位弁
ベン¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷から5日以内出荷水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開用途パイロット用電磁弁材質(本体)CAC(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)使用圧力範囲(MPa)0~0.75定格電圧(V)AC200(50/60Hz)オリフィス径(Φmm)4流体温度(℃)5~60適合流体水道水・工業用水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)バイトン作動通電開
定水位弁
ベン¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷から5日以内出荷水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開用途パイロット用電磁弁材質(本体)CAC(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)使用圧力範囲(MPa)0~0.75定格電圧(V)AC100(50/60Hz)オリフィス径(Φmm)4流体温度(℃)5~60適合流体水道水・工業用水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)バイトン作動通電開
通気弁
ベン¥12,980税込¥14,2781台当日出荷排水管設備を簡略化、設備費削減付属品防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用)材質(本体)ABS樹脂形式マキシベント呼び径75取付姿勢垂直取付周囲温度(℃)-20~+60端接続差込接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)適合管径65・75・100
RP7-FL 弁天 青銅減圧弁【ネジ込・蒸気用・標準圧(0.03-0.4MPa)】
ベン¥77,980~税込¥85,778~1個翌々日出荷ピストンガイド構造と特殊シールリングの採用により、小流量から定格流量まで、安定した制御を致します。 自動ロック機構付の手動ハンドル操作により圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。材質(本体)CAC形式パイロット式流体温度(℃)220以下適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)0.03以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)0.05以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
PF12-W 桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】
ベン¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。形状ストレート材質(本体)CAC406(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)寸法L(mm)212寸法H(mm)200保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種(シリコンモールド)寸法G(mm)50ハンドル形状なし取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60