絞り込み
ブランド
- ベン
- モノタロウ(222)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
- 理研計器(1,976)
- エスコ(1,134)
- テクロック(731)
- A&D(エー・アンド・デイ)(724)
- SK(新潟精機)(703)
- シンワ測定(664)
- マイゾックス(645)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(533)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(394)
- カネテック(387)
- TRUSCO(377)
- 永井ゲージ製作所(353)
- イマダ(346)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る

定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型
ベン¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から翌々日出荷適合流体温水・水道水材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型
ベン¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷適合流体温水・水道水材質【要部】SUS304材質(本体)CAC406C流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由差圧表示範囲(MPa)0.05~0.3一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型
ベン¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷適合流体水道水材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC形式定流量弁許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型
ベン¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷適合流体水材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC寸法L(mm)22ボルト(mm)[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
メーターユニット BMU-3型
ベン¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷型式BMU-3型材質(本体)青銅鋳物他種類減圧弁無耐圧(MPa)1.75呼び径(A)13・25流体温度(℃)常温適合流体水道水一次側適合圧力(MPa)1以下端接続JIS Rcねじ(管端防食コア内蔵)材質(台座)鋼板・鋼管