材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC
材質(本体)CAC406
形式直動式(小・中容量)
ストレーナー40メッシュ相当
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
材質(本体)SCS
形式直動式
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直自由
適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FF フランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様赤水対策・中容量
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
形式直動式
材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)
材質(ダイヤフラム)NBR
水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様赤水対策・中容量
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質要部:CAC406
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
形式直動式
材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
材質【要部】C3604・NBR
適合流体水道水・工業用水
形式パイロット式
流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平配管に正立取付
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
形式直動式
材質(ケース)バネケース:ZDC
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水・空気・不活性ガス
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
形式直動式
材質(ケース)バネケース:ZDC
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水・空気・不活性ガス
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75
流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)
端接続JIS 10K FFフランジ
材質【要部】C3604・NBR
材質(本体)CAC406
適合流体水道水・工業用水
付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング
形式パイロット式
取付姿勢水平配管に正立取付
弁前後の最小差圧(MPa)0.035
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
端接続JIS 10K FFフランジ
材質【要部】C3604・NBR
材質(本体)FC
適合流体水道水・工業用水
付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)
形式パイロット式
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75
機構流量調整機構、水抜機構
流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃)
取付姿勢水平配管に正立取付
塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂
周囲温度(℃)-20~60
弁前後の最小差圧(MPa)0.035
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75
流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)
端接続JIS 10K FFフランジ
材質【要部】C3604・NBR
材質(本体)FC
適合流体水道水・工業用水
仕様弁閉時間調整ニードル
付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)
形式パイロット式
機構流量調整機構
取付姿勢水平配管に正立取付
弁前後の最小差圧(MPa)0.035
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75
流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)
端接続JIS 10K FFフランジ
材質【要部】C3604・NBR
材質(本体)CAC406
適合流体水道水・工業用水
仕様弁閉時間調整ニードル
付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング
形式パイロット式
機構流量調整機構
取付姿勢水平配管に正立取付
弁前後の最小差圧(MPa)0.035
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
材質【要部】CAC406、【バネケース】FC
材質(本体)CAC406
形式直動式(小・中容量)
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 16K FFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
関連キーワード