「サイレンサー配管」の検索結果
端接続JIS Rcねじ
材質(本体)SUS303(ステンレス鋼)
適合流体蒸気
形式低騒音形(レンコン形)
発音限界温度(℃)95
適合圧力(MPa)0.7以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合流体蒸気
発音限界温度(℃)66
適合圧力(MPa)0.7以下
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
形式F形
端接続JIS Rcねじ
端接続JIS Rcねじ
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
適合流体蒸気
形式S形
発音限界温度(℃)95
適合圧力(MPa)0.7以下
適合圧力範囲(MPa)0.7以下