392件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 流体温度(℃)5~90 端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手) 適合流体冷温水 形状アングル形 材質(弁体)CAC406 適合圧力(MPa)0.35以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。
形状ストレート形 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 流体温度(℃)5~90 適合流体冷温水 端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手) 材質(弁体)CAC406 適合圧力(MPa)0.35以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手) 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 材質(弁体)C3604 適合流体蒸気 バルブ種類ラジエターバルブ ハンドル形状ローレット式 形状アングル 使用圧力範囲(MPa)0.4以下 流体温度(℃)160以下
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


使用圧力範囲(MPa)0.4以下 流体温度(℃)160以下 端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手) 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 材質(弁体)C3604 適合流体蒸気 バルブ種類ラジエターバルブ ハンドル形状ローレット式 形状ストレート
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量) 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプパイロット式 形式パイロット式 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼) 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) キャップタイプレバー無 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)225以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)225以下 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ キャップ形式レバー無
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

水道法性能基準適合品 小型黄銅製
付属品排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)(ビニルチューブは付属していません) 質量(kg)0.6 材質(本体)C3771ニッケルクロムメッキ 形式フロート式 寸法H(mm)112 寸法D(Φmm)59 使用流体水・温水 フロートポリプロピレン 流体温度(℃)5~100 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5] 適合流体水・温水 端接続JIS Rねじ(管端コアに対応しています) 材質(弁体・弁座)CAC(青銅鋳物)・合成ゴム 適合圧力(MPa)1.0以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニ弁天 公共建築協会評価品
用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用 仕様小型、CAC製、汎用 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) タイプ直動式 形式直動式 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気 寸法G(mm)55 流体温度(℃)220以下 材質(ガスケット)PTFE 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15] 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ベローズ)SUS(ステンレス鋼)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多い。 構造が簡単で保守が容易です。
材質(本体)FC 種類汎用品 使用流体水・温水・油(比重0.9以上) 流体温度(℃)5~90 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー 適合流体水・温水・油(比重0.9以上) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)C3604B 材質(ディスク)NBR 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)SUS
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg)1.0 取付水平、垂直自由 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 設定圧力(MPa)0.20 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム 材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1個
特価
67,900 税込74,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg 仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg)1.0 取付水平、垂直自由 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 設定圧力(MPa)0.25 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム 材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)150以下(225以下) 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様吹止り圧力:92kPa以上 付属品保温ケース(自己消火栓) 材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み式 使用流体冷水・温水 流体温度(℃)5~100 取付姿勢入口側を下にした垂直取付 適合流体冷水・温水 端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ 材質(ダイヤフラム)FKM
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

配管ライン、ヘッダー等のドレン抜きトラップとして一般的なトラップ。 全機構に蓋が取付けてあるので、メンテナンスが容易。
仕様ねじ込形「ストレーナ内蔵」 その他トラップの一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプメカニカル式(下向バケット式) 形式メカニカル式(下向バケット式) 使用温度範囲(℃)184以下 接続方式ねじ込形 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15](本体) 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(バケット)C1221P 適合圧力範囲(MPa)0.035~0.7
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ 材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS) 適合流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)220以下 適合圧力(MPa)1以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプバケット式 種類1.0MPa用 使用温度範囲(℃)184以下 接続方式JIS Rcねじ ストレーナーパンチ穴 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管にて正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)0.035~1.0 材質(バケット)SUS
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電開 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC 材質(本体)CAC406 種類1.0MPa以下用 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水・温水(空気・不活性ガス) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rc ねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み形 使用流体水道水 機構逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ) 開放時流量(L/min)30以上 主な用途一般用 流体温度(℃)5~55 適合流体水道水 材質(ダイヤフラム)NBR 面間寸法(mm)90 二次側圧力(MPa)0.08
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベン蒸気用逆止弁 CS-11型
エコ商品
本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。 温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
仕様【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差) 材質要部・弁体(SUS) 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)184以下(流体) 最高使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体蒸気・ドレン・温水 取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用) 端接続JIS Rcねじ RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器 分類バキュームブレーカ 呼び径(A)20(3/4) 端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ 材質(本体)CAC406 適合流体水・温水 耐圧(MPa)水圧にて1.75 流体温度(℃)5~90 取付方式鉛直から5°以内の正立取付 ストレーナー40メッシュ 材質(ディスク)EPDM・C3604 仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上 使用圧力範囲(MPa)1.0以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電時閉形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.75以下 流体温度(℃)5~60 材質(本体)CAC406C又はC3604B 材質(ボール)ポリエチレン 適合流体水道水・工業用水 材質(ディスク)NBR 材質(ストレーナ)SUS304 作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 材質(弁体)C3604 適合流体蒸気 形状アングル 使用圧力範囲(MPa)0.1以下 分類ベローズ式ラジエタートラップ 流体温度(℃)120以下 材質(弁座)C3604 材質(ベローズ)C5212
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形 塩素水耐性EPDMを採用。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
用途ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量 仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg)1.0 取付水平、垂直自由 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 設定圧力(MPa)0.08 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム 材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプパイロット式 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1個
73,980 税込81,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、 熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。
仕様本体耐圧試験:水圧にて600kPa 付属品保温ケース(自己消火性) 材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み式 使用流体冷水・温水 流体温度(℃)5~100 圧力(kPa)吹始め:190、吹止り:180以上 取付姿勢入口側を下にした垂直取り付け 適合流体冷水・温水 端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ 材質(ダイヤフラム)FKM
1個
5,998 税込6,598
当日出荷