弁天
公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプパイロット式
形式パイロット式
接続方式フランジ形
使用流体蒸気
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ピストン・シリンダー)CAC406
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。
幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。
RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。
コンパクト設計です。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプパイロット式
接続方式フランジ形
使用流体蒸気
キャップ色緑
ハンドル色緑
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(ピストン・シリンダー)SUS
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
材質(本体)FC
形式パイロット式
キャップ色緑
ハンドル色緑
流体温度(℃)184以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)SUS
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
ミニ弁天
公共建築協会評価品
用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用
仕様小型、CAC製、汎用
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
タイプ直動式
形式直動式
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気
寸法G(mm)55
流体温度(℃)220以下
材質(ガスケット)PTFE
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15]
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ベローズ)SUS(ステンレス鋼)
材質【要部】CAC406、SUS
材質(本体)FC
種類汎用品
形式自力式の調整弁
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直自由
塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー
適合流体空気、水
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ
質量(kg)1.0
取付水平、垂直自由
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
設定圧力(MPa)0.20
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
水道法性能基準適合品
低騒音形
ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
取付:水平、垂直自由
材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム
流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体:水道水・温水
一次側適合圧力:1.0MPa以下
二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa
弁前後の最小差圧:0.02MPa
端接続:JIS Rcねじ
質量:1.0kg
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ
質量(kg)1.0
取付水平、垂直自由
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
設定圧力(MPa)0.25
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
関連キーワード