公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L
形状単式内圧形
形式ベローズ形
使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ベローズ)SUS316L
適合圧力(MPa)1.0以下
伸縮量(mm)伸び:10縮み:25
材質(継手)SS(鋼)フランジ
材質(外筒)STKまたはSS(鋼管)
材質(内筒)SUS316L
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L
形状複式内圧形
形式ベローズ形
使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ベローズ)SUS316L
適合圧力(MPa)1.0以下
伸縮量(mm)伸び:20縮み:50
材質(継手)SS(鋼)フランジ
材質(外筒)圧延鋼材
材質(内筒)SUS316L
特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
関連キーワード