14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電時閉形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
材質要部(SUS・FKM) 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~50 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC 使用温度範囲(℃)5~40 保護構造水中形 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス 周囲温度(℃)5~40 リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0 水深(m)1.5以内
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電磁弁と同じ2線式で制御が可能です。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。 遮断目的の用途に使用できます。
仕様【開閉時間】弁開時間:36/29秒以下(50/60Hz)・弁閉時間:4~36秒、【作動間隔】弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上、【絶縁抵抗試験】DC500V、【手動機構】付(駆動部上側) 保護構造防沫形(IP54相当) 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)100以上 流体温度(℃)-10~80(凍結不可) 定格時間連続 容量(VA)10(AC100/200V) 許容電圧変動定格電圧±10% 適合流体水・油・空気・気体・液体 周囲温度(℃)-10~45 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 過負荷保護インピーダンスプロテクト
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 保護構造防雨形(IP-53相当) 定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上 流体温度(℃)-10~80(凍結不可) 許容電圧変動定格電圧±5% 適合流体水・油・空気・気体・液体 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 耐電圧(V/min)AC1500 過負荷保護サーマルプロテクタ
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベン電磁弁 DS-13型
エコ商品
ステンレス鋼製で各種用途、クリーンな流体に最適。 小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
材質(本体)SCS13 使用温度範囲(℃)5~50 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~50 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)FKM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC 保護構造水中形 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 最高使用圧力(MPa)0~0.1 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気 周囲温度(℃)5~40 リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0 水深(m)1.5以内
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)CAC408 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

操作力が大きいです。 外部から弁の開閉状態を確認できます。 手動で弁を開閉できます。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 弁開閉の信号を取り出すことができます。 サーマルプロテクタを内蔵しています。 (呼び径32以上)
材質(本体)C3771 保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用) 使用圧力範囲(MPa)1.0以下 材質(ボール)C3604ニッケルクロムメッキ 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上 定格時間(分)30 材質(カバー)AC4C-T6 流体温度(℃)-10~100(凍結不可) 許容電圧変動定格電圧±5% 適合流体液体・空気・気体 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 耐電圧(V/min)AC1500
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

操作力が大きいです。外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。サーマルプロテクタを内蔵しています。(呼び径32以上)
仕様【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当) 材質(本体)C3771 電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz 保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用) 使用圧力範囲(MPa)1.0以下 定格電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz 材質(ボール)C3771ニッケルクロムメッキ 機構手動機構付 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上 材質(カバー)AC4C-T6 流体温度(℃)-10~100(凍結不可) 適合流体液体・空気・気体 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 作動オンオフ 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5 時間定格30分 電圧変動許容範囲定格電圧±5%
1個
119,800 税込131,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ