3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合流体水道水 材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM 材質(本体)CAC 形式定流量弁 許容差設定流量±20%以内 流体温度(℃)5~40 取付姿勢水平・垂直自由 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

適合流体温水・水道水 材質【要部】SUS304 材質(本体)CAC406C 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa)0.05~0.3 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合流体温水・水道水 材質【オリフィス】EPDM 材質(本体)CAC406 形式定流量弁,調整弁 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)