操作力が大きいです。外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。サーマルプロテクタを内蔵しています。(呼び径32以上)
仕様【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当)材質(本体)C3771電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)使用圧力範囲(MPa)1.0以下定格電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz材質(ボール)C3771ニッケルクロムメッキ機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上材質(カバー)AC4C-T6流体温度(℃)-10~100(凍結不可)適合流体液体・空気・気体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)作動オンオフ耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5時間定格30分電圧変動許容範囲定格電圧±5%