カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • CKD(161)
  • 日酸TANAKA(55)
  • コロプラスト(11)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • cotta(9)
  • ヨシタケ(8)
  • カクダイ(7)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • エスコ(4)
  • 共立機巧(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • SMC(3)
  • テイエルブイ(TLV)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 日立産機システム(3)
  • SK11(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • イマオコーポレーション(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排出弁」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCD高圧・多量スチームトラップ【1.0MPa用・J10KFFフランジ】 ベンFCD高圧・多量スチームトラップ【1.0MPa用・J10KFFフランジ】ベン
359,800税込395,780
1個
60日以内出荷
適用圧力範囲が1.0MPa以下と広く、幅広い用途で使用できます。メンブレン式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。ドレンを連続排出します。
材質(フロートケース)SUS材質(本体)FCD種類スチームトラップ形式フロート式流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大排出量(L/h)連続15840端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
スチームトラップ AT-6F型(ねじ込、本体SS) ベンスチームトラップ AT-6F型(ねじ込、本体SS)ベン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質サーモエレメント:SUS316L材質(本体)SSタイプサーモエレメント式形式サーモエレメント式使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込み流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K RFフランジ材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)1.0以下背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
スチームトラップ AT-6F型(ねじ込、本体SUS) ベンスチームトラップ AT-6F型(ねじ込、本体SUS)ベン
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質サーモエレメント:SUS316L材質(本体)SUS形式サーモエレメント式接続方式ねじ込み流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)1.0以下背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
スチームトラップ AT-6FB型(本体SS) ベンスチームトラップ AT-6FB型(本体SS)ベン
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
初期空気通気量が多く、ドレン・空気を速やかに排出します。 本体材質はSS又はSUSを選択可能です。 一次側に圧力式不凍結弁を組込んでいます。
材質サーモエレメント:SUS316L材質(本体)SS形式サーモエレメント式流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K FFフランジ(不凍結弁排出側:JIS Rc1/2ねじ)材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)0.7~1.0背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)圧力(MPa)【不凍結弁/弁開圧力】0.02±0.005、【不凍結弁/弁閉圧力】0.03±0.005
スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SS) ベンスチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SS)ベン
26,980税込29,678
1個
当日出荷
サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質サーモエレメント:SUS316L材質(本体)SSタイプサーモエレメント式形式サーモエレメント式使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込み流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)1.0以下背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SUS) ベンスチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SUS)ベン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質(本体)SUSタイプサーモエレメント式形式サーモエレメント式使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込み流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5)取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)1.0以下材質(サーモエレメント)SUS316L背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)適合圧力範囲(MPa)1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
スチームトラップ AT-4A型 ベンスチームトラップ AT-4A型ベン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
順こう配の配管ではドレンが滞留しない構造のため、配管の腐食や凍結を防止することができます。 通気始めのドレン及び空気を速やかに排出します。 ドレン排出後速やかに弁閉します。 入口側は六角ユニオンパイプで、取付けが容易です。
材質(本体)CAC406タイプサーモワックス式形式サーモワックス式使用温度範囲(℃)150以下寸法C(mm)49接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)150以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.01~0.35耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
空気抜弁 AF-5N型 ベン空気抜弁 AF-5N型ベン
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
本体青銅製で排出量が大きく1.6MPaまで使用できます。 気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 空気の排出音を緩和するため、出口にフィルター(マフラー)を内蔵しています。
材質(本体)CAC406使用流体水・温水・油(比重0.85以上)流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.85以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)1.6以下材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃) ベン空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃)ベン
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
材質(本体)FC使用流体水・温水コーティング内面:水道用液状エポキシ樹脂塗装、外面:メタリックブルー流体温度(℃)5~60取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁 AF-4M型(高温用) ベン空気抜弁 AF-4M型(高温用)ベン(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
材質(本体)FCコーティング内面:防錆油、外面:耐熱シルバー流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
多量トラップ AF11HF型 ベン多量トラップ AF11HF型ベン
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
構造がシンプルで耐久性が優れています。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)材質(本体)FC形式フロート式流体温度(℃)150以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 5K FFフランジ適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
新基準適合 空気抜弁 ベン新基準適合 空気抜弁ベン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の 空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。
材質(本体)FC使用流体水・温水流体温度(℃)5~60取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付塗装本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布適合流体水・温水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75圧力(MPa)適用:1.0以下
AF4S-G FC空気抜弁【汎用】 ベンAF4S-G FC空気抜弁【汎用】ベン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多い。 構造が簡単で保守が容易です。
材質(本体)FC種類汎用品使用流体水・温水・油(比重0.9以上)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)SUS
AF11H-B 多量スチームトラップ ベンAF11H-B 多量スチームトラップベン
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単堅固で耐久性が優れています。 バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプフロート式使用温度範囲(℃)160以下接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)160以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.5以下材質(フロート)SUS
関連キーワード
バルブカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら