出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。
内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。
用途スチームトラップ出口側専用
接続口R/Rc
適合流体ドレン(復水)
端接続JIS Rねじ及びJIS Rcねじ
適合圧力(MPa)1.6以下
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。
手動閉止機構付です。
材質(本体)SUS
種類JIS Rc3/8
使用流体水・温水
機構手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
負圧発生時の空気吸入量が大きい。(急速吸気機能)
圧力下で確実な空気排出作動。(圧力下排気機能)
初期通水時の空気排出量が大きい。(初期排気機能)
排気時に水の排出がありません。
吸排気口は回転自在。 吸気部にネット内蔵。
質量(kg)1.3
材質(本体)CAC406
種類青銅製
使用流体水道水
流体温度(℃)5~40
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水道水
端接続入口:JIS Rねじ注.、吸排気口:JIS Rc1ねじ
材質(弁体・弁座)PP樹脂・CAC・EPDM
適合圧力(MPa)0.01~1
材質(フロート)PP樹脂
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ
材質(本体)SCS
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水・油(比重0.8以上)
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ
材質(本体)SCS
使用流体水・温水・油(比重0.8以上)
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水・油(比重0.8以上)
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ
材質(本体)SCS
使用流体水・温水・油(比重0.8以上)
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水・油(比重0.8以上)
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ
材質(本体)SCS
使用流体水・温水・油(比重0.8以上)
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水・油(比重0.8以上)
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
負圧発生時の空気吸入量が大きいです(急速吸気機能※)。
圧力下において確実な空気排出作動を行います(圧力下排気機能※)。
初期通水時の空気排出量が大きいです(初期排気機能)。
排気時に水の排出がありません。
吸排気口は360°回転します。
吸気部にネットを内蔵しています。
ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製です。(AFV-5型)
質量(kg)1.2
材質(本体)SCS13
使用流体水道水
流体温度(℃)5~40
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水道水
端接続入口:JIS Rねじ、吸排気口:JIS Rc1ねじ
材質(弁体)PP樹脂・SUS・FKM
材質(弁座)PP樹脂・SUS・FKM
適合圧力(MPa)0.01~1.0(弁の入口側圧力は常時0.01以上確保)
材質(フロート)PP樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
排気側はBBC(気泡分散)方式採用により、水の巻込みがなく安定な作動です。
吸排気継手の付属により、吸気と排気を1ヶ所の口で可能となり、汚水の吸入がなく配管も容易です。
付属品吸排気継手(間接排水金具):JIS R1/4ねじ×JIS Rc 3/8ねじ
材質(本体)CAC406
流体温度(℃)5~80
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
材質(ディスク)EPDM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)PP樹脂
作動圧力(kpa)-1.0以下(空気弁)(圧力0より吸気)
関連キーワード